絞り込み
歯数
  • 39
  • 26(4)
  • 30(6)
  • 31(4)
  • 32(7)
  • 34(17)
  • 35(3)
  • 36(26)
  • 37(3)
  • 38(4)
  • 40(11)
  • 42(5)
  • 46(9)
  • 47(3)
  • 48(8)
  • 49(3)
  • 50(15)
  • 51(3)
  • 52(14)
  • 53(7)
クランク長(mm)
  • 170(5)
  • 172.5(2)
ブランド
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC-R8000 11S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8000 11S クランクセットSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~) Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~)Campagnolo(カンパニョーロ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18) Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18)Campagnolo(カンパニョーロ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
RECORD クランク ウルトラトルク 11s(15~18) Campagnolo(カンパニョーロ)RECORD クランク ウルトラトルク 11s(15~18)Campagnolo(カンパニョーロ)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E 圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19) Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19)Campagnolo(カンパニョーロ)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
クランク H11 ウルトラトルク 11s(18~) Campagnolo(カンパニョーロ)クランク H11 ウルトラトルク 11s(18~)Campagnolo(カンパニョーロ)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
ディスクブレーキ用クランクセットです。

自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤクランク