絞り込み
歯数
- 40
- 26(4)
- 30(6)
- 31(4)
- 32(8)
- 34(17)
- 35(3)
- 36(27)
- 37(3)
- 38(4)
- 39(6)
- 42(5)
- 46(9)
- 47(3)
- 48(8)
- 49(3)
- 50(15)
- 51(3)
- 52(14)
- 53(7)
- 歯数をもっと見る
クランク長(mm)
- 127(1)
- 152(1)
- 160(1)
- 165(3)
- 167.5(1)
- 170(11)
- 172.5(4)
- 175(9)
- 177.5(1)
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(10)
- GRK(1)
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
「歯数」から絞り込む
32(8)
34(17)
36(27)
39(6)
40
46(9)
48(8)
50(15)
52(14)
53(7)
歯数をもっと見る

Wガードギヤクランクセット 40T
GRK(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から12日以内出荷ダブルガード付きギヤクランクセット歯数40T歯厚(inch)1/2×3/32
FC-R9200 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
FC-U8000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-1 11/10/9スピードガードチェーンガード:あり
FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥18,900税込¥20,7901個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-RX820-1 12S クランクセットSHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷から7日以内出荷本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上