ギヤクランク :「自転車 ギア」の検索結果

ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「歯数」から絞り込む
32(7)
34(18)
36(29)
39(8)
40(12)
46(8)
48(8)
50
52(15)
53(10)
歯数をもっと見る
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー 質量(g)700(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24 付属品TL-FC40 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148 ブラック シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラ トルクBBカップを使用
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS クランク ウルトラトルク 12s
変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。 UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。 左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。 あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。 チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レース志向ではなく多くのサイクリストに合う設定・・・ラ・クランクの狭い Q ファクターや短いクランクに取り付けられる・・・など多くの要望を受け設計したオーバルチェンリング。 。自然な感触を大切に考えながら、 小さめの歯数も設定し、 適正なクランク長を使用することを前提に、出来るだけ違和感が出ないように素直に恩恵を感じられる工夫をしたモデル。 。取付角度について一般的には109°が穏やかサイクリングに向いているとされるが、 2つの角度を試して自分に合った方を選ぶのも楽しい。
BK 取付上死点から109° と 99° を選択可能 スピードタイプ10/11S
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146 シリーズカラー 質量(g)674(平均) シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクブレーキ用クランクセットです。
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状 デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き 5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075) 寸法(mm)BCD:130
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状 デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き 5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075) 寸法PCD(mm)130
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります