絞り込み
タイヤサイズ
- 16(1)
- 18(1)
色
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
走行距離(km)
- 50~60未満(1)
バッテリー容量(mAh)
- 10000以上(1)
変速段数
- 3(1)
適応身長(cm)
- 130~(1)
130~
総質量(kg)
- 120.3(1)
120.3
全長(mm)
- 1600~(1)
1600~
バッテリー電圧(V)
- 25.2(1)
25.2
充電時間
- 5~6時間未満(1)
5~6時間未満
サドルの高さ(mm)
- 685~835(1)
685~835
バッテリー種類
- リチウムイオン(1)
リチウムイオン
全幅(mm)
- 590
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(145)
- 600~650未満(2)
- 700以上750未満(1)
ハンドル高さ(mm)
- 1000未満(1)
1000未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
「タイヤサイズ」から絞り込む
16(1)
18(1)

ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026年モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。用途お買物・運搬用等全長(mm)1620全幅(mm)ハンドル部:590、荷台部:580制御方式踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モーター直流ブラシレスモーターハンドル高さ(mm)930-975定格出力250W速度補助速度:18km/h未満許容積載荷重(kg)88照明装置バッテリー式前照灯バッテリー品番:NKY594B02(ブラック)、種類:リチウムイオンバッテリー制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z車体質量(kg)32.3ハンドル形状アップ形タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)685-835軸間距離(mm)1155施錠方法前輪錠走行距離(km)約56(パワーモード使用時)変速段数内装3段シフト変速機タイプ内装3段シフトバッテリー容量(Wh)404バッテリー質量(kg)約2.5
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
電動自転車 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら