冷却機器 :「投げ込み 式 冷却」の検索結果

特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時) 付属品フレキシブルチューブ1m 種別TRL-107NH 寸法(mm)205×345×260 質量(kg)14 消費電力(W)300 電源AC100V 温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。 寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管 冷凍機空冷式60W 冷媒HFO-1234yf
1個
160,000 税込176,000
13日以内出荷

仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別TC-107 寸法(mm)180×150×80 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-99.9~+99.9 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH リード線(m)2 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ3.2×150mm
1個
63,000 税込69,300
13日以内出荷

投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷) 種別温度調節器 TC-107E 寸法(mm)220×160×135 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-50~50 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH 精度(℃)±1~3(可変式) リード線(m)2.5 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ5×200mm
1個
50,000 税込55,000
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング