冷却機器 :「投込みヒーター 温度調節」の検索結果
関連キーワード
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)
種別温度調節器 TC-107E
寸法(mm)220×160×135
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-50~50
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH
精度(℃)±1~3(可変式)
リード線(m)2.5
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ5×200mm
1個
¥48,000
税込¥52,800
9日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別温度調節器 TC-107D
寸法(mm)172×160×130
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-99.9~99
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)
精度(℃)±1
リード線(m)2
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ3.2×150mm
1個
¥80,000
税込¥88,000
8日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。