冷却機器 :「漏電遮断機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が可能です。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。撹拌機能を標準装備しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+35℃、温度制御精度:±1.0℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液の種類により変わります。 質量(kg)約17 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式ON/OFF制御 電源(AC100V)50/60Hz 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※突起部分は含みません。 冷媒R1234yf アズワン品番4-3907-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at-10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz) 運転電流(A)最大3.2/2.8
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+60℃ 質量(kg)18 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 加熱ヒーター1000W 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。 運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8 冷媒R1234yf アズワン品番4-4566-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
1個
357,000 税込392,700
当日出荷