絞り込み
ブランド
- WAKO'S(ワコーズ)
- BEL-RAY(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- Kawasaki(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- LIQUI MOLY(3)
- MAXIMA(マキシマ)(2)
- MOTOREX(モトレックス)(5)
- MOTUL(6)
- SHOWA(1)
- speedHeart(1)
- WP(ダブルピー)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- スズキ(1)

フォークオイル01 FK-01
WAKO'S(ワコーズ)¥2,520税込¥2,7721本(500mL)当日出荷フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。容量(mL)500危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら