絞り込み
厚さ(mm)
- 15
- 3(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 17(2)
- 18(10)
- 20(17)
- 21(9)
- 24(13)
- 25(1)
- 27(10)
- 28.2(1)
- 29.4(1)
- 30(9)
- 40(2)
- 50(1)
- 70(3)
- 90(1)
- 470(1)
長さ(mm)
- 1983(1)
- 2000(1)
幅(mm)
- 100(1)
色
ブラウン(2)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
材質
- 集成材(1)
ブランド
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ウッドワン(1)
- シロクマ(1)
- ノーブランド(2)
MK(丸喜金属本社)・ウッドワン・シロクマ・ノーブランド
造作材・棚板とは、棚板、ガラス戸レール、廻り縁、カウンター材など、さまざまな場所で使われている汎用型材です。ガラス棚板は、店舗のショーケース用などに用いられます。化粧棚板には、ランバーコア構造の軽量な棚板があり、初心者も扱いやすいことが特長です。ガラス戸レールは、窓の防寒対策や二重窓制作に使い勝手がよいため、使用頻度が高いです。廻り縁は、天井や壁のコーナーに使用され、木目柄シート貼り、クロス柄シート貼りがあります。カウンター材は、住宅の造作部材から店舗内のディスプレイパーツ、受付カウンターや出窓カウンターまで幅広い用途に対応。豊富な柄や寸法、断面形状のカウンター材から選べます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
15
17(2)
18(10)
20(17)
21(9)
24(13)
27(10)
30(9)
40(2)
70(3)



ウッドプレート
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から8日以内出荷ブラケット金具を取り付ける際に、壁の補強として最適です。用途ベースプレートとして幅(mm)100厚さ(mm)15全長(mm)2000質量(kg)2.2