絞り込み
長さ(mm)
- 2000
- 12(3)
- 25(7)
- 28.5(4)
- 100(9)
- 150(9)
- 909(7)
- 914.4(11)
- 1000(3)
- 1950(11)
- 1970(6)
- 2100(12)
- 2420(4)
- 2500(6)
- 2700(4)
- 2950(11)
- 3000(6)
- 3900(15)
- 3950(5)
- 9000(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- カイダーベースボード工業(3)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- 積水樹脂プラメタル(2)
- 積水樹脂(1)
- テクノエフアンドシー(1)
- 東リ(1)
- ハイロジック(1)
- ケージーパルテック(1)
巾木とは、床と接する壁の立ち上がり部分に、壁に沿って設置される部材のことです。単なる飾りではなく、壁を衝撃や汚れから守ったり、壁と床の取り合いの隙間をふさぐという役目があります。木でできた木巾木と、ソフト巾木といわれる樹脂系の柔らかい素材で作られたものが一般的で、ソフト巾木の方が、木巾木のものより比較的安価。薄くて曲がるので、DIYなどの場合は取り扱いも容易です。木巾木は、高級感のある無垢材でできたものから、MDFに柄のシートが貼られた安価なものまで様々。タイルや石、アルミ製などもある他、設置方法によって、出巾木や面巾木、入巾木など、形状に違いがあります。
「長さ(mm)」から絞り込む
25(7)
100(9)
150(9)
909(7)
914.4(11)
1950(11)
2000
2100(12)
2950(11)
3900(15)
長さ(mm)をもっと見る

メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,498~税込¥3,848~1本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。材質ABS樹脂、SUS304長さ(mm)2000厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から7日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
ステンレス製調整巾木
ケージーパルテック¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途調整巾木カバー・ベース材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
SB型巾木(スカートボード)Bタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から4日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
SBM型巾木(スカートボード)メタル調
カイダーベースボード工業¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET長さ(mm)2000
アルミ複合建材 メタカラー 巾木
ハイロジック¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します色HL(ヘアライン)
メタカラー SK-NR 不陸調整 巾木シリーズ ヤク物タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,898~税込¥4,288~1枚3日以内出荷多用途に使えるSK巾木が進化しました。 不陸調整機能付きSK巾木。 床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。 接着剤により取り付けてください。適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用長さ(mm)2000色ヘアーライン、芯材:グレー
幅木ラインタイプ(樹脂)
TOSTEM(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781箱19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。長さ(mm)(定尺)2000