巾木 :「ステンレス巾木」の検索結果

巾木とは、床と接する壁の立ち上がり部分に、壁に沿って設置される部材のことです。単なる飾りではなく、壁を衝撃や汚れから守ったり、壁と床の取り合いの隙間をふさぐという役目があります。木でできた木巾木と、ソフト巾木といわれる樹脂系の柔らかい素材で作られたものが一般的で、ソフト巾木の方が、木巾木のものより比較的安価。薄くて曲がるので、DIYなどの場合は取り扱いも容易です。木巾木は、高級感のある無垢材でできたものから、MDFに柄のシートが貼られた安価なものまで様々。タイルや石、アルミ製などもある他、設置方法によって、出巾木や面巾木、入巾木など、形状に違いがあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材 仕上ステンレスヘアーライン グレー 厚さ(mm)2
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2700 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)1000 ヘアーラインL 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス製調整巾木
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途調整巾木カバー・ベース 長さ(mm)2000 材質SUS304 仕上HL
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000 ヘアーラインL
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用ジャッキ
用途ジャッキ 材質SUS304 仕上2B
1個
449 税込494
6日以内出荷

ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材
ステンレス製トイレブースKGS9U・9S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ 材質SUS304 仕上HL
1組
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ 材質SUS304 仕上HL
1組
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材
ステンレス製トイレブースKGS9U・9S調整巾木用ジャッキ
用途ジャッキ 材質SUS304 仕上2B
1個
519 税込571
6日以内出荷

ビニル巾木のスタンダード。 色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)約1.7 高さ(mm)60 タイプRアリ 長さ(m)12 略号LTHS60
1巻(12m)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKフラットバー発色シリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)800 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

丈夫で強いステンレス製のトイレブース用巾木です。上下巾木各1本セット。
長さ(mm)3000 仕上ステンレス・ヘアーライン
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容入隅部材×2組 材質巾木本体:アルミニウム、コーナージョイント:ステンレス 関連資料施工説明書(0.25MB)
1箱(2組)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容出隅部材×2組 材質巾木本体:アルミニウム、コーナージョイント:ステンレス 関連資料施工説明書(0.25MB)
1箱(2組)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『造作材』には他にこんなカテゴリがあります