巾木 :「巾木 60mm」の検索結果
巾木とは、床と接する壁の立ち上がり部分に、壁に沿って設置される部材のことです。単なる飾りではなく、壁を衝撃や汚れから守ったり、壁と床の取り合いの隙間をふさぐという役目があります。木でできた木巾木と、ソフト巾木といわれる樹脂系の柔らかい素材で作られたものが一般的で、ソフト巾木の方が、木巾木のものより比較的安価。薄くて曲がるので、DIYなどの場合は取り扱いも容易です。木巾木は、高級感のある無垢材でできたものから、MDFに柄のシートが貼られた安価なものまで様々。タイルや石、アルミ製などもある他、設置方法によって、出巾木や面巾木、入巾木など、形状に違いがあります。
「長さ(mm)」から絞り込む
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7
長さ(mm)3950
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)51
厚さ(mm)9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など
長さ(m)25
高さ(mm)60
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
幅(mm)57
厚さ(mm)7
規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工!
抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。
木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。
掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。
壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909
仕様裏面:粘着テープ付き
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください
色ホワイト
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護する軟質ビニル巾木に防汚性、抗菌性、防カビ性を付加。
高さ40mm、60mm、75mm、100mmの4サイズを用意。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)40
機能抗菌・防汚・防カビ・工場内リサイクル・VOC対策品
グリーン購入法適合
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。
床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。
壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。
ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
ケース質量(kg)2.9
グリーン購入法適合
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
使用場所屋内使用、軒下使用可
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。
床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。
壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。
ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
ケース質量(kg)2.9
グリーン購入法適合
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。
床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。
壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。
ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質長尺ビニル床巾木
質量(kg)3.4
高さ(mm)60
長さ(m)25
グリーン購入法適合
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡)
長さ(mm)2000
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡)
長さ(mm)2000
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET
長さ(mm)2000
静かな存在感
albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。
また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。
主張しないデザイン
壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
付属品六角レンチ(2.5mm)
セット内容直線ジョイント×1個
材質ステンレス
寸法(mm)12×60×4.5
備考直線のジョイント部に使用すると、ネジ締結時の位置ズレ防止となります。
関連資料施工説明書(0.25MB)
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000
材質ABS樹脂、SUS304
厚さ(mm)2
仕上HL
芯材グレー
外観ステンレス箔
多用途に使えるSK巾木が進化しました。
不陸調整機能付きSK巾木。
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。
接着剤により取り付けてください。
適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用
長さ(mm)2000
色ヘアーライン、芯材:グレー
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35
厚さ(mm)3
材質PP(ポリプロピレン)
全長(m)4
1
2
次へ
巾木 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。