絞り込み
長さ(mm)
- 1220
- 900(2)
- 910(1)
- 1000(1)
- 1800(4)
- 1820(10)
- 1850(1)
- 1950(10)
- 1995(1)
- 2000(3)
- 2100(8)
- 2120(1)
- 2700(8)
- 3000(1)
- 3900(4)
- 4000(1)
- 25000(2)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
「長さ(mm)」から絞り込む
900(2)
1800(4)
1820(10)
1950(10)
2000(3)
2100(8)
2700(8)
3900(4)
4000(1)
25000(2)

造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15