絞り込み
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • フクビ化学(1)
  • ウッドワン(1)
  • 朝日ウッドテック(1)
長さ(mm)
  • 900
  • 830(11)
  • 860(6)
  • 910(5)
  • 1000(8)
  • 1220(10)
  • 1600(2)
  • 1630(2)
  • 1650(3)
  • 1800(7)
  • 1820(27)
  • 1830(9)
  • 1840(4)
  • 1950(23)
  • 2000(81)
  • 2100(8)
  • 2500(9)
  • 2700(8)
  • 3000(31)
  • 3900(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床見切 フクビ化学床見切フクビ化学(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)材質(ベース)PVC
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
樹脂下枠 両ツバタイプ ウッドワン樹脂下枠 両ツバタイプウッドワン
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
ドレタスシリーズ建具オプション。
長さ(mm)900寸法(mm)15×36×900RoHS指令(10物質対応)対応
インターフィット 床見切り(被せ型) 朝日ウッドテックインターフィット 床見切り(被せ型)朝日ウッドテック
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)15.3関連資料(1.29MB)
造作部材 床見切(12T継手タイプ) 900長 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 床見切(12T継手タイプ) 900長DAIKEN(旧:大建工業)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)900厚さ(mm)15製品幅(mm)25適合部位造作部材

造作材』には他にこんなカテゴリがあります

見切り