絞り込み
長さ(mm)
- 900
- 830(10)
- 860(6)
- 910(5)
- 1000(7)
- 1220(10)
- 1600(2)
- 1630(2)
- 1650(2)
- 1800(7)
- 1820(31)
- 1830(11)
- 1840(4)
- 1950(22)
- 2000(82)
- 2100(8)
- 2500(5)
- 2700(10)
- 3000(30)
- 3900(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- フクビ化学(1)
- ウッドワン(1)
- 朝日ウッドテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
「長さ(mm)」から絞り込む
830(10)
1220(10)
1800(7)
1820(31)
1830(11)
1950(22)
2000(82)
2100(8)
2700(10)
3000(30)
長さ(mm)をもっと見る

造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
造作部材 床見切(12T継手タイプ) 900長
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)900厚さ(mm)15製品幅(mm)25適合部位造作部材