Z-リンク(ショルダーケープ仕様)RPB Safety4日以内出荷
別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。優れたシール性と広い視界コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途研削研磨作業や粉じんレベルの高い環境での作業仕様●CE2797他:有り●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:0.15 ~ 1.0質量(kg)1.07サイズフリー
T-リンク, ティアオフレンズ(25枚入り)RPB Safety4日以内出荷
T-リンク専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。
塗料による汚れや研磨剤による傷からメインレンズを保護します。
用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。材質PETG色クリア
塗装作業用エアラインヘッドギア T-リンク(バンプキャップ型)RPB Safety4日以内出荷
塗装や研磨作業にご使用頂くエアラインヘッドギアです。
広い視界と軽量帽体が作業性の向上に貢献します。
ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、生産性の向上に貢献します。
ヘッドギアのサポートフレームによりフードが顔面に接触しません。又、フードは多くの高濃度無機化学物質に対して高いバリア性を持つ素材を使用しております。
塗料の粒子が顔面に付着する事及び化学物質の経皮吸収を防ぎます。
流量警告ゲージ、連結チューブ、専用フードが同梱されております。
別売りの空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。
用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。仕様CE2797他、漏れ率:0.005サイズフリー調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式
あごひも23M税込¥2,088¥1,898