絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • 3M(スリーエム)(15)
  • 興研(9)
  • ビックツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
送気マスク用 面体CS-1 重松製作所送気マスク用 面体CS-1重松製作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴムアズワン品番8-3022-04
送気マスク用ホース 重松製作所送気マスク用ホース重松製作所
16,980税込18,678
1本
当日出荷
アズワン品番8-3022-03質量(kg)2.4長さ(m)10内径(Φmm)16外径(Φmm)22
送気マスク用腰バンド 重松製作所送気マスク用腰バンド重松製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)・ナイロン寸法(mm)90×55×240アズワン品番8-3022-05
送気マスク 225CS 重松製作所送気マスク 225CS重松製作所
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷
肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
フィルタ 重松製作所フィルタ重松製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途HM-12送風機用
送気管 BH-C1 重松製作所送気管 BH-C1重松製作所
2,798税込3,078
1本
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
バッテリー 重松製作所バッテリー重松製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合AP-07シリーズ、AP-80シリーズ、AP-28HC充電器形名CH-L4K充電時間(時間)4アズワン品番64-8899-27
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2重松製作所
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
新型ろじん器(225用) 重松製作所新型ろじん器(225用)重松製作所
8,998税込9,898
1個
75日以内出荷
肺力吸引形ホースマスク用。
用途225T、225CS、225SV用トラスコ品番816-7475

送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

ホースマスク