絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • 3M(スリーエム)(15)
  • 興研(9)
  • ビックツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送風機HM-12-1 重松製作所

    送風機HM-12-1

    重松製作所
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
  • 送気管 BH-C1 重松製作所

    送気管 BH-C1

    重松製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
  • 送気マスク用 面体CS-1 重松製作所

    送気マスク用 面体CS-1

    重松製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴムアズワン品番8-3022-04
  • 送気マスク 225CS 重松製作所

    送気マスク 225CS

    重松製作所
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
    セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
  • 送気マスク用腰バンド 重松製作所

    送気マスク用腰バンド

    重松製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質POM(ポリアセタール)・ナイロン寸法(mm)90×55×240アズワン品番8-3022-05
  • フィルタ 重松製作所

    フィルタ

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途HM-12送風機用
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2

    重松製作所
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
    用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
  • シゲマツ 製品 重松製作所

    シゲマツ 製品

    重松製作所
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
  • 中間接手(Φ16、Φ19ホース用) 重松製作所

    中間接手(Φ16、Φ19ホース用)

    重松製作所
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。
    適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
  • 新型ろじん器(225用) 重松製作所

    新型ろじん器(225用)

    重松製作所
    8,998税込9,898
    1個
    75日以内出荷
    肺力吸引形ホースマスク用。
    用途225T、225CS、225SV用トラスコ品番816-7475

送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

ホースマスク