ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド
すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応
内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン
工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ
Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能
仕様【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本)
付属品FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載
材質【ブーム】アルミ押し出し材
厚さ(mm)【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60
質量(kg)1.1
色アルミニウム
耐荷重(kg)0.8(1.75lbs)
ねじ規格5/8”, 3/8”
マウントCクランプ、インサート型マウント
回転角度(°)水平360
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ツイスト方式で最大荷重2kgのプレミアムマイクアームスタンド
高剛性のフルメタルボディ
スッキリとしたロープロファイルデザイン
マイク位置の微調整がしやすいスイベル機構
簡単にケーブルをアーム内に収納できるケーブルトレイ
マイクの位置ずれと揺れを防ぐ、工具でしっかり固定できるジョイントアーム
縦方向に90度、横に360度回転可能なアーム
仕様【水平リーチ】715mm(28インチ)、【アームーデスク間クリアランス】70mm / 160mm / 224mm、【ケーブルマネジメント】ケーブルトレイ/ベルクロテープ(2本)
材質【ブーム】メタル
厚さ(mm)【クランプ】Cクランプ / 10~60、インサート型マウント / 10~50
質量(kg)1.7
色ブラック
耐荷重(kg)2(4.4lbs)
ねじ規格5/8” 、 3/8”、 1/4”ネジ変換アダプター
マウントCクランプ、インサート型マウント
回転角度(°)水平360(ベースとエルボー)、垂直上90/下60(エルボー)
シャフト寸法(mm)【高さ延長】76/150
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。
スタジオグレードデザイン。
内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。
すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。
360°に回転するため、あらゆる用途に対応。
簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。
ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。
ゲームストリーミングに最適なアイテム。
マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。
すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。
2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。
USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。
USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済
付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー
色ブラック
質量(g)1150
タイプブーム:アルミ押出材
耐荷重(kg)1/2.2lbs
ねじ規格5/8インチ
天板厚さ(mm)(取付可能)20~60
回転角度(°)360(水平方向)
リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。