絞り込み
定格電圧(V)
- AC220
- 48(1)
- AC100/200(3)
- AC110/220(1)
- AC200/220(26)
- AC100/110(25)
- AC400/440(16)
- AC100(75)
- AC120(1)
- AC200(3)
- DC5(3)
- DC12(28)
- DC48(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
- 50(1)
- 60(1)
燃料タンク容量(L)
- 26(1)
ブランド
- デンヨー(1)
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
商品豆知識

ディーゼル発電機
デンヨー¥1,498,000税込¥1,647,8001台91日以内出荷10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機種別超低騒音型全長(mm)1220質量(kg)(整備)319極数2形式渦流室式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)23.1/26.2全幅(mm)680定格電圧(V)200/220全高(mm)720燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【単相コンセント出力】100/110定格出力(kW)8.9/9.9燃料消費量(L/h)[1.6]2/[2.1]2.6全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720乾燥質量(kg)289燃料タンク容量(L)26バッテリー46B19R相数三相(4線式)排気量(L)0.599励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)騒音値(dB(A)/7m)63/64潤滑油量(L)2.5気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数72×73.6×2エンジン型式クボタZ602-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)3000/3600出力(kVA)【三相4線式200V級】8(50Hz)/10(60Hz)【単相コンセント出力】1.5×2個/1.65×2個音響パワーレベル(dB)91(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3







![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)