絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- DC12(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
燃料タンク容量(L)
- 2.6
- 2.5(4)
- 3.6(4)
- 4(6)
- 4.2(7)
- 4.7(4)
- 6(3)
- 9(7)
- 10(3)
- 12(7)
- 12.7(4)
- 13.5(2)
- 15(7)
- 25(4)
- 62(3)
- 70(3)
- 110(3)
- 130(3)
- 170(3)
- 350(5)
- 420(4)
- 燃料タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- 工進(1)
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
商品豆知識

インバーター発電機 0.9KVA
工進(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)14連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5全長×全幅W×全高(mm)455×260×398燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-







![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)

![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)