絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC100(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
燃料タンク容量(L)
  • 36
  • 2.5(4)
  • 3.6(4)
  • 4(6)
  • 4.2(7)
  • 4.7(4)
  • 6(3)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 12.7(4)
  • 13.5(2)
  • 15(7)
  • 25(4)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 170(3)
  • 350(5)
  • 420(4)
ブランド
  • デンヨー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥819,800税込¥901,780
    1台
    4日以内出荷
    インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
    用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機出力(kVA)3.1相数単相(2線式)電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>騒音値(dB)音響パワーレベルLwA: 82 、騒音指定: 超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61連続運転時間(h)62(1/4負荷時)、26(定格負荷時)仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)930質量(kg)(整備)254タイプビッグタンク搭載エコベース形式水冷4サイクル渦流室式電流(A)31全幅(mm)660全高(mm)1000燃料軽油エンジン部総排気量(mL)400全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000乾燥質量(kg)215燃料タンク容量(L)36エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)82(LwA)排出ガス対策型対象外
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    3日以内出荷
    三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然 エコベース搭載の環境対応ボディ オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機 仕様諸元
    用途建設現場・養殖場・畜産農家定格出力(kW)6.8/8電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220、単相補助出力:100/110周波数50/60Hz励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89仕様三相4線 単相3線 同時出力質量(kg)(整備)378極数2形式渦流室式(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース空間)43出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA燃料軽油燃料消費量(L/h)[1.5]1.8/[1.8]2.3全長×全幅W×全高(mm)1150×680×850乾燥質量(kg)339燃料タンク容量(L)36バッテリー38B20L×1個エンジン形式クボタ Z482-K3A排気量(L)0.479力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)2.6コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×24(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数67×68×2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)3000/3600音響パワーレベル(dB)89(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.6
発電機