絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(6)
周波数(Hz)
  • 50/60(5)
  • 50(1)
  • 60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 9
  • 2.5(4)
  • 3.6(4)
  • 4(6)
  • 4.2(7)
  • 4.7(4)
  • 6(3)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 12.7(4)
  • 13.5(2)
  • 15(7)
  • 25(4)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 170(3)
  • 350(5)
  • 420(4)
ブランド
  • デンヨー(4)
  • 新ダイワ(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーターエンジン発電機 デンヨー

    インバーターエンジン発電機

    デンヨー
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
    出力(kVA)2.5使用燃料無鉛レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68乾燥質量(kg)95連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1始動方式リコイル付仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1エンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)487×395×425燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    交流定格出力(kVA)3(最大3.3)エンジン使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切換式)騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)質量(kg)34連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー仕様超低騒音型トラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)9交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
    定格出力(kVA)交流:2.5使用燃料無鉛ガソリン(自動車用ガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)94[LwA]騒音値(dB(A)/7m)65~68乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)約5.3~12.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミースイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100定格電流(A)交流:25排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)487×395×425燃料タンク容量(L)(赤レベル)9バッテリー無プラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES点火方式AC-CDI(昇圧式)エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式磁石式電圧調整方式電圧フィードバック式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式コンセント(交流)15A×2個+30A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-40、API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子式
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg。低騒音型建設機械指定機。
    用途乾燥質量29kg!。1人でも車に積み降ろしできる軽量設計出力(kVA)2.5使用燃料無鉛レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68乾燥質量(kg)95連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1始動方式リコイル付仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1エンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)670×535×565燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ175音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。
    用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。質量(kg)整備重量:55周波数(Hz)50電流(A)22電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72全長×全幅W×全高(mm)510×410×460乾燥質量(kg)48燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.2
  • インバーター発電機 新ダイワ

    インバーター発電機

    新ダイワ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
    仕様●エコ発電●低騒音●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●国内排出ガス自主規制適合周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)25使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)6.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):13.2]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3/3600騒音値(dB(A)/7m)65~68(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計25Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)94(LwA)
  • 小型エンジン発電機 デンヨー

    小型エンジン発電機

    デンヨー
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
    電圧(V)100質量(kg)48燃料タンク容量(L)9仕様電気用品安全法適合、燃料ゲージ、オイルセンサ形式パイプフレーム型、ガソリンエンジン発電機<スタンダード>排気量(mL)171使用燃料無鉛レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×410×460エンジンタイプヤマハMZ175相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式リコイルスタータ式力率1コンセント15A×2個グリーン購入法適合
発電機