発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EF1800IS 防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ 動画あり
ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。 仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり トラスコ品番160-7393 全長(mm)555 質量(kg)25 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)300 定格電圧(V)12 タンク容量(L)4.7 全高(mm)470 コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)57~65 定格出力直流:12V/3A 連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 始動方式リコイルハンドスターター 交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)インバータ発電機 EF1800iS
エコ商品
プロユースと非常用バックアップを意識した性能と機能に加え、幅広い電化製品に対応する。 スタイリッシュな発電機。
定格電圧(V)交流:100、直流:12、並列時交流:100 定格周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7 形式7PC1 定格電流(A)交流:18、直流:3、並列時交流:36 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)【Law3/4負荷】92、【7m 1/4負荷~定格負荷】57~65 全長×全幅W×全高(mm)555×300×470 乾燥質量(kg)25 連続運転時間(h)10.5~4.2 定格出力(kVA)交流1.8、並列時交流:3.6 グリーン購入法適合 エンジンオイル量(L)0.4 発電方式多極回転界磁形
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。
用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)18 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)555×300×470 乾燥質量(kg)25 燃料タンク容量(L)4.7 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ80-22i 力率1 出力(kVA)1.8
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
定格電圧(V)【直流】100、【交流】12 定格周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル) 全長(mm)555 形式多極回転界磁形型 全幅(mm)300 全高(mm)470 定格電流(A)【直流】18、【交流】3 使用燃料レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)約4.2(10.5※エコ運転時)(赤レベル) 乾燥質量(kg)25 エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 力率1 騒音レベル(dB(A))92(LwA)、57~95(7m※1/4負荷~定格負荷) 過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター 定格出力(kVA)1.8 エンジン総排気量(cm3)79 コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型) グリーン購入法適合 エンジンオイル量(L)0.4(規定)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7 全長(mm)555 電流(A)18 全幅(mm)300 電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1) 全高(mm)470 コンセント個数2個(20A) 燃料無鉛レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2 乾燥質量(kg)25 出力容量(kVA)1.8 エンジンタイプヤマハMZ80V-22i 相数単相2線式 エンジン形式4サイクル空冷OHV 始動方式リコイル式 力率1 音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65 エンジン総排気量(cm3)79 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷