発電機 :「空冷」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)20 定格周波数(Hz)50 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)8.8 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A) 定格出力(kVA)2 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 60HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)23 定格周波数(Hz)60 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)7.5 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷93.5dB・7m定格負荷68dB(A) 定格出力(kVA)2.3 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

おすすめ人気ランキング