商品豆知識
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。
回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。
見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。
明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。
用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)50/60切り替え式
燃料タンク容量(L)4
質量(kg)27
騒音値(dB)82
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339
連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流23/8.3
定格出力(kVA)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
排気量(cc)149
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。