絞り込み
燃料タンク容量(L)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 発電機

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
785件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダヘッドボルト 工進

    シリンダヘッドボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(2) シリンダーヘッド / スパークプラグ適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100127201
  • クランプ 工進

    クランプ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(1) クランクケース / エンジンベース適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100126601
  • クリップ 工進

    クリップ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(8) マフラー適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100124902
  • フランジ付き六角ボルト 工進

    フランジ付き六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(1) クランクケース / エンジンベース適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100123001
  • ピン 工進

    ピン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(1) クランクケース / エンジンベース適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100121601
  • 直流シガーソケット 工進

    直流シガーソケット

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113701
  • 周波数切替スイッチ 工進

    周波数切替スイッチ

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113301
  • 出力復帰ボタン 工進

    出力復帰ボタン

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113201
  • 並列端子(黒色) 工進

    並列端子(黒色)

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113101
  • 並列端子(赤色) 工進

    並列端子(赤色)

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113001
  • リコイルスターターグリップ 工進

    リコイルスターターグリップ

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途カバー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100110701
  • カラー 工進

    カラー

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100109201
  • キャブレター 工進

    キャブレター

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(6) キャブレター適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100107901
  • ナット 工進

    ナット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100107601
  • クリップ 工進

    クリップ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ファンカバー、リコイルスターター適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100106901
  • フランジ付き六角ボルト 工進

    フランジ付き六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途クランクケース、ケースカバー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100103801
  • 十字穴付きナベ小ネジ 工進

    十字穴付きナベ小ネジ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途シリンダーヘッド、スパークプラグ適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100102801
  • フランジ付き六角ボルト 工進

    フランジ付き六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途シリンダーヘッド、スパークプラグ適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100102201
  • ブッシュ 工進

    ブッシュ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(10) 燃料タンク適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100047801
  • フランジボルト 工進

    フランジボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(1) クランクケース / エンジンベース適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100047201
  • ポーチ 工進

    ポーチ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途付属品適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65110901
  • クランプ 工進

    クランプ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途燃料タンク適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65104201
  • USBアダプター 工進

    USBアダプター

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途付属品適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65103301
  • 六角ボルト 工進

    六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途コントロールパネル適合品番GV-16SE-AAA-0など部品番号65099201
  • 操作手順4ラベル 工進

    操作手順4ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ラベル適合品番GV-9ig-AAA-0など部品番号65058302
  • プロテクター 工進

    プロテクター

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(12) コントロールパネル適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号65040901
  • コンセントボックス 新ダイワ

    コンセントボックス

    新ダイワ
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    一般的な可搬形発電機に備えている単相3線出力端子から直接100V電源を取り出せるので、手軽にコンセントを増設できます。コンセントボックスは14.6kgと軽量・コンパクト。ラクラク持ち運べます。ケーブルや付属品に加え、工具もボックス内に収納できるので、コンセントボックスを持っていくだけで、コンセント増設が行えます。Uリングフックを備えているので、発電機本体に引っ掛けるだけで装着できます。他にもトラックのアオリや脚立など、さまざまな場所にコンセント設置が可能です。15Aコンセントを12口装備。コンセント2口に対して、30Aブレーカーを1つ備えております。また、100Aサブブレーカーも用意しているので、過負荷の時も安心です。市販の南京錠で鍵をかけられます。コンセントを刺したままフタを閉じられます。(防水仕様ではありません)
    適合機種可搬形マルチ発電機 単相3線コンセント個数12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×428×298コンセント出力100V/15A乾燥質量(kg)14.6
  • 発電機専用コンセントボックス 新ダイワ

    発電機専用コンセントボックス

    新ダイワ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    可搬型発電機専用の100Vコンセントボックスです。手軽に100Vコンセントを増設!。軽量本体重量14.6kgで持ち運びラクラク!。フックで掛けるだけの簡単設置。市販の南京錠が掛けられます。100V/15Aコンセントを12個装備。単相3線接続端子専用
    付属品接続ケーブル(2m)、Uリングフック、DGM1000MI用アタッチメント、ワッシャー×3枚(出力端子M8用)適合機種DGM80BMK、DGM150BMK、DGM130MK、DGM150UMK、DGM25MKC-D(-PD)、DGM450MK(-P)、DGM600MK(-P)、DGM1000MI-D(-PD)質量(kg)本体乾燥:14.6口数コンセン:12コンセント出力100V/15A寸法(長さ×幅×高さ)(mm)555×428×298
  • HVエンジン エクセン

    HVエンジン

    エクセン
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    EFPフレキシブルポンプ・HVフレキシブルバイブレータシリーズ駆動用のエンジンです。
    質量(kg)25最大出力(kW)3.6エンジン型式ホンダGX160H2 KHJE
  • ガソリンインバータ発電機 1.8kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 1.8kVA

    ヤンマー
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。トラスコ品番253-1416全長(mm)555周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)300出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3Aタンク容量(L)4.7全高(mm)470使用燃料ガソリン騒音値(dB)57~65連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
  • ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA

    ヤンマー
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
  • チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion)

    チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz

    チャンピオン(Champion)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
    交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60騒音値(dB(A)/7m)61乾燥質量(kg)54.2連続運転時間(h)約15(1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)燃料タンク容量(L)14適合推奨オイルタイプ:10W-30全長(mm)625種類空冷4ストローク単気筒OHC全幅(mm)483温度範囲(℃)始動:15-40全高(mm)530燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン直流電圧(V)12全長×全幅W×全高(mm)625×483×530交流電流(A)38相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
    定格出力(kVA)交流:1.8(並列接続時:3.6)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))92(LwA)騒音値(dB(A)/7m)57~65乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)約3.7~9.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]全長(mm)555全幅(mm)300定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)470全長×全幅W×全高(mm)555×300×470プラグ(ギャップ)0.6~0.7エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンOHVエンジンスパークプラグBPR6HS(NGK)交流電流(A)18直流電流(A)3点火方式CDI点火過電流保護(交流/直流)電子式
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミフレーム採用モデル!アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.8kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。二段積み保管が可能
    定格出力(kVA)交流:2(並列接続時:3.8)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61乾燥質量(kg)32連続運転時間(h)約4.1~8.6(定格負荷~1/4負荷時)始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)527×419×461燃料タンク容量(L)(赤レベル)6バッテリープラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)20直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)87.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタコンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
    定格出力(kVA)交流:2.5使用燃料無鉛ガソリン(自動車用ガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)94[LwA]騒音値(dB(A)/7m)65~68乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)約5.3~12.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミースイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100定格電流(A)交流:25排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)487×395×425燃料タンク容量(L)(赤レベル)9バッテリープラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES点火方式AC-CDI(昇圧式)エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式磁石式電圧調整方式電圧フィードバック式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式コンセント(交流)15A×2個+30A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-40、API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子式
  • ディーゼルインバータ発電機 ヤンマー

    ディーゼルインバータ発電機

    ヤンマー
    869,800税込956,780
    1台
    3日以内出荷
    国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。
    用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。交流定格出力(kVA)2相数単相電圧(V)(50/60Hz)100周波数(Hz)50/60切替式電圧調整方式インバータ制御方式騒音値(dB)(50/60Hz)84連続運転時間(h)18仕様防音タイプトラスコ品番254-8759全長(mm)746極数2形式永久磁石式全幅(mm)599タンク容量(L)15全高(mm)719定格電流(A)交流20使用燃料ディーゼル軽油(JIS軽油)燃焼方式直接噴射方式乾燥質量(kg)146エンジン形式名称:L70V5、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動力率0.01出力端子交流出力端子(V-A):125-15×2交流出力100-2.0kVA潤滑油充填量(L)上限1.1/有効0.4音響パワーレベル(dB)84
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
    セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
    定格出力(kVA)2.2電圧調整方式インバータ式連続運転時間(h)10(10kgボンベ)~20音響パワーレベル(dB)83(無負荷定格回転時)機能電子ブレーカー/直流出力(バッテリ充電専用)/セルモータ/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機仕様12V直流電源:100W(12V×8.3A)全長(mm)547使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100全幅(mm)490全高(mm)618燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式メイキGB181始動方式セル式(リコイル付)力率1潤滑油量(L)0.5エンジン総排気量(cm3)181
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
    用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機出力(kVA)2.2電圧調整方式インバータ式電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)音響パワーレベル(dB)83乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)定格出力時:10(10kgボンベ)付属品LPガス接続ホース(4m)、圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)仕様電子ブレーカー、直流出力(バッテリ充電専用)、オイルセンサー、エコノミーコントロール(エコスロットル)、超低騒音型指定機電流(A)22電源直流:100W(12V×8.3A)温度範囲(℃)-10~40燃料LPガス排気量(mL)181全長×全幅W×全高(mm)547×490×618エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1潤滑油量(L)0.5
  • DJI Power 1000 DJI

    DJI Power 1000

    DJI
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    DJI Power 1000は、バッテリー容量1024 Whで、最大2000 WのAC出力を誇ります 。DJI製ドローンのバッテリーを急速充電することもでき、より安心して空撮のコンテンツ制作を行えます。
    用途DJI Power 1000は、家庭用電源、太陽光発電(ソーラーパネル)、車内電源ソケットといった3種類の方法で充電できます。屋内でも車で外出中でも、状況にあった充電方法を柔軟に選択できます。
発電機