絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • DC12(6)
周波数(Hz)
  • 50/60(7)
  • 50(1)
  • 60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 2.3(1)
  • 2.6(1)
  • 3.4(1)
  • 3.8(1)
  • 4.2(1)
  • 9.3(1)
  • 9.8(1)
  • 12.6(1)
ブランド
  • 工進
  • デンヨー(54)
  • ホンダ(24)
  • 新ダイワ(19)
  • MEIHO(ワキタ)(14)
  • EARTH POWER(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ヤンマー(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • ナカトミ(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • パオック(3)
  • パワーテック(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エクセン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 三笠産業[工具](2)
  • ニチネン(2)
  • 三菱重工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機 2.8KVA 工進

    インバーター発電機 2.8KVA

    工進(2件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
    用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))64~72過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • インバーター発電機 1.8KVA 工進

    インバーター発電機 1.8KVA

    工進
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
    用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書全幅(mm)443定格電圧(V)AC100/DC5全高(mm)443定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7全長×全幅W×全高(mm)92×443×443燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
    用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293全高(mm)467定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進

    インバーター発電機 GV-SEシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
    用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格周波数(Hz)50/60(切替式)使用燃料自動車用無鉛ガソリン付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、オイルじょうご1個、USBアダプター1個、取扱説明書1部使用温度範囲(℃)-5~40バッテリー(エンジン)なし相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個
  • スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進

    スタンダード発電機 2.0・2.3KVA

    工進
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
    用途屋外での電源供給が必要な時に燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210使用燃料自動車用無鉛ガソリン本体質量(kg)42全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457交流電圧(V)100直流電圧(V)12直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212
  • インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
    用途部品の交換に
  • カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進

    カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA

    工進
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
    用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品電池ケース 1個、バーハンドル 1本、点火プラグレンチ (六角対辺:16 mm) 1個、ドライバー (プラスマイナス兼用) 1本、取扱説明書1部幅(mm)435型式多極界磁回転型高さ(mm)410奥行(mm)250定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格電流(A)交流:9、16(並列2台接続時)/直流:3.1定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1安全装置圧力安全弁使用燃料LPG (液化ブタン)、カセットガスボンベ(別売)JIA認証品2本騒音値(dB)67~61(定格負荷~1/4負荷、距離7mで測定)バッテリーなし連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9、1.6(並列2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル(工進K60i)相数単相定格電圧(V)交流/直流100/5始動方式リコイルスターター方式主な用途発電使用環境温度(℃)-5~40(ヒーター使用時)電圧調整方式インバーター方式力率1過電流保護電子式使用上の注意発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。周囲温度:40℃以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)排気量60cc直流定格出力(kVA)0.0155推奨エンジンオイル4サイクル用エンジンオイル API分類 SE級以上 SAE10W-30状態表示オイル警告ランプ、電力使用目安(交流)
  • インバーター発電機 0.9KVA 工進

    インバーター発電機 0.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
    用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)455×260×398バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-
  • インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
    用途部品の交換に
  • インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品
    用途部品の交換に
  • インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
    用途部品の交換に
  • インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル 工進

    インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル

    工進
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    並列コネクターを繋げば1台の発電機では使用出来ない電気機器も運転可能です。 接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけで使用可能。
    用途大きな容量の電気が必要な時に
  • インバーター発電機 2.9KVA 工進

    インバーター発電機 2.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))61~67過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • コンセント(平刃形) 工進

    コンセント(平刃形)

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113402
  • フランジ付き六角ボルト 工進

    フランジ付き六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途マウント適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100111201
  • 十字穴付きナベネジ 工進

    十字穴付きナベネジ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途カバー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100110001
  • ガソリン・オイル注意ラベル 工進

    ガソリン・オイル注意ラベル

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    用途ラベル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65058101
  • 周波数設定ラベル 工進

    周波数設定ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途ラベル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65057901
  • 工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリー 工進

    工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリー

    工進
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    インバーター発電機の移動に便利な専用キャリー
    用途インバーター発電機の移動がラクにアズワン品番64-9479-80
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    キャブレター GV-16I
  • ワイヤクロス 工進

    ワイヤクロス

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途マフラー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100224001
  • アース端子 工進

    アース端子

    工進
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    用途(12) コントロールパネル適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100223601
  • ボルト 工進

    ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(2) シリンダーヘッド / スパークプラグ適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100213501
  • ボルト 工進

    ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途マフラー適合品番GV-9ig-AAA-0など部品番号100202801
  • ボルト 工進

    ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途カバー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100193801
  • アーシングワイヤ 工進

    アーシングワイヤ

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    用途(9) インバーター / カバー適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100186401
  • フランジ付き六角ボルト 工進

    フランジ付き六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(9) インバーター / カバー適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100181701
  • ブラケット 工進

    ブラケット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途マフラー適合品番GV-9ig-AAA-0など部品番号100178401
  • 燃料ストレーナー 工進

    燃料ストレーナー

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    用途(10) 燃料タンク適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100161801
  • コンセントスペーサー 工進

    コンセントスペーサー

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    用途(12) コントロールパネル適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100160002
  • 電力使用目安ランプ 工進

    電力使用目安ランプ

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9ig-AAA-0など部品番号100151401
  • 表示ランプASSY 工進

    表示ランプASSY

    工進
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100151301
  • インジケータ固定用スリーブ 工進

    インジケータ固定用スリーブ

    工進
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100151202
  • ドライバー 工進

    ドライバー

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    用途付属品適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100141702
  • フランジ付き六角ボルト 工進

    フランジ付き六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(9) インバーター / カバー適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100134001
  • ナット 工進

    ナット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(7) ローター / ステーター適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100133401
  • バルブスプリングシート 工進

    バルブスプリングシート

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(4) バルブ / カムシャフト適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100130401
  • ピン 工進

    ピン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(2) シリンダーヘッド / スパークプラグ適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100127801
  • シリンダヘッドボルト 工進

    シリンダヘッドボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(2) シリンダーヘッド / スパークプラグ適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100127201
  • クランプ 工進

    クランプ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(1) クランクケース / エンジンベース適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100126601
発電機