発電機 :「排気ガス」の検索結果
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA86dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2640
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3050×1240×1600
乾燥質量(kg)2370
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/60
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥6,698,000
税込¥7,367,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2810
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3150×1200×1600
乾燥質量(kg)2530
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)55/58
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)84
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現
(音圧レベル無負荷時7m四方向平均値)
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1710
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490
乾燥質量(kg)1530
燃料タンク容量(L)170
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)44/49
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26
音響パワーレベル(dB)77
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,398,000
税込¥4,837,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA85dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2290
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2900×1240×1500
乾燥質量(kg)2040
燃料タンク容量(L)225
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)53/57
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100
音響パワーレベル(dB)85
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,598,000
税込¥6,157,800
91日以内出荷
独立巻線方式による余裕ある三相・単相3線同時出力を実現
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2340
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)307
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/13、単相3線式100/200V級:270/305
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2590×1080×1600
乾燥質量(kg)2070
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/64
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100、単相3線式100/200V級:54/67
音響パワーレベル(dB)92
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
91日以内出荷
3電源仕様標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
2t標準車横積み可能
業界最小の低騒音!LwA80dB
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)795
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)78
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100
乾燥質量(kg)710
燃料タンク容量(L)80
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/53
エンジン型式いすゞBV-4LE2
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4
音響パワーレベル(dB)80
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現
(音圧レベル無負荷時7m四方向平均値)
スライド式サイドドアや、可倒式フロントパネルなど新構造を採用
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1010
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1750×1000×1220
乾燥質量(kg)920
燃料タンク容量(L)80
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)43/47
エンジン型式いすゞBV-4LE2
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4
音響パワーレベル(dB)76
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1690
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540
乾燥質量(kg)1300
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/62
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1470
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600
乾燥質量(kg)1150
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/59
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB
大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
単相コンセント6個装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)965
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350
乾燥質量(kg)780
燃料タンク容量(L)198
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)49/54
エンジン型式いすゞBV-4LE2
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4
音響パワーレベル(dB)80
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1180
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)136.6
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1350
乾燥質量(kg)1050
燃料タンク容量(L)110
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/60
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1440
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)182
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1350
乾燥質量(kg)1280
燃料タンク容量(L)145
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/61
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,298,000
税込¥4,727,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)785
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)87.7
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1040
乾燥質量(kg)705
燃料タンク容量(L)70
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/62
エンジン型式クボタV2403-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1150
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)135
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350
乾燥質量(kg)1030
燃料タンク容量(L)110
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/60
エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
独立巻線方式による余裕ある三相・単相3線同時出力を実現。サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。複電圧仕様(200/400V級)標準装備。長時間連続運転に対応した、ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載。エコベース搭載の環境対応ボディ。玉掛けに便利なステップを装備。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途独立巻線方式により実現した余裕ある三相・単相同時出力発電機
質量(kg)整備質量:2970
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131、単相3線式100/200V級:270/305
電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110、200/220
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 60/65 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)2590×1150×1840
乾燥質量(kg)2280
燃料タンク容量(L)760
エンジン形式いすゞ BI-4HK1X
力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100、単相3線式100/200V級:54/67
排出ガス対策型第3次
1台
¥6,298,000
税込¥6,927,800
3日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB
大容量燃料タンク搭載で最大70時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1830
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1680
乾燥質量(kg)1440
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/55
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)83
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,598,000
税込¥5,057,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2820
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)300
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650
乾燥質量(kg)2550
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)63/66
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
3電源仕様標準装備
4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1550
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)179
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490
乾燥質量(kg)1370
燃料タンク容量(L)170
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/56
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)83
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,498,000
税込¥4,947,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク350L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1500
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1620
乾燥質量(kg)1170
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/59
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,298,000
税込¥3,627,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)945
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1260
乾燥質量(kg)775
燃料タンク容量(L)175
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/62
エンジン型式クボタV2403-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB
大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1530
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1640
乾燥質量(kg)1200
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)49/52
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)80
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,598,000
税込¥3,957,800
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。
3電源仕様標準装備
大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1470
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600
乾燥質量(kg)1140
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/59
エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大65時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2840
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800
乾燥質量(kg)2160
燃料タンク容量(L)750
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)91
排出ガス対策型第3次
1台
¥6,398,000
税込¥7,037,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備(オプションで全自動並列運転装置EASYGEN装着できます。)
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2290
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)300
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2650×1080×1600
乾燥質量(kg)2020
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)92
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)3820
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000
乾燥質量(kg)2990
燃料タンク容量(L)900
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/65
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2730
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800
乾燥質量(kg)2050
燃料タンク容量(L)750
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,798,000
税込¥6,377,800
91日以内出荷
未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応仕様
新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1180
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)135
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350
乾燥質量(kg)1060
燃料タンク容量(L)110
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/60
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク420L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1780
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1550
乾燥質量(kg)1390
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/60
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,498,000
税込¥4,947,800
91日以内出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)50/60
仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ超低騒音型
使用燃料軽油
機能オイル警告装置
NETIS番号KT-100042-VE
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。