発電機 :「排気ガス」の検索結果

発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油
1台
1,898,000 税込2,087,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1150 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク350L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1500 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1620 乾燥質量(kg)1170 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
3,298,000 税込3,627,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1530 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1640 乾燥質量(kg)1200 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)49/52 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)80 排出ガス対策型第3次
1台
3,598,000 税込3,957,800
91日以内出荷

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1140 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)57/59 エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷