絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(1)
出力電圧(V)
- 24
- 0~15(1)
- 0~120(1)
- 0~130(11)
- 0~240(3)
- 0~260(5)
- 13.8(2)
- 98(2)
- 100(49)
- 110(4)
- 115(31)
- 120(3)
- 125(6)
- 200(10)
- 220(4)
- 220~230(2)
- 230(2)
- 230~240(2)
- 240(3)
- その他(2)
- 出力電圧(V)をもっと見る
容量(kVA)
- 1.0(1)
ブランド
- 日動工業(2)
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

AC/DCインバーター
日動工業¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷から4日以内出荷事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
BO×トランス低圧24V用降圧トランス
日動工業¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!質量(kg)12出力AC24V×4定格電流(A)41.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×210定格容量1.0KVA入力100V 接地20P 15A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能サーキットブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源AC100V(50/60Hz)