絞り込み
入力電圧(V)
- DC12
- AC90~130(1)
- AC95~123(1)
- AC100(53)
- AC100~115(1)
- AC100~240(2)
- AC110(1)
- AC110~130(2)
- AC110~240(1)
- AC120(3)
- AC200(44)
- AC220(3)
- AC220~230(3)
- AC220~240(1)
- AC230(1)
- AC240(5)
- DC24(3)
出力電圧(V)
- 100(1)
容量(kVA)
- 1(1)
ブランド
- 日動工業(1)
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(53)
AC100~240(2)
AC110~130(2)
AC120(3)
AC200(44)
AC220(3)
AC220~230(3)
AC240(5)
DC12
DC24(3)

正弦波インバーター
日動工業1台取扱い終了車内でも家電が使える! DC12/24→AC100V 弦波インバーター用途キャンプ・作業現場にも!仕様屋内型質量(kg)4.5出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)定格出力1000VA最大出力2000VA(3秒以内)出力周波数(Hz)50/60±1%使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護