「入力電圧(V)」から絞り込む
ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
ポータブルトランス(降圧器)IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)当日出荷
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)200容量(kVA)2出力電圧(V)100タイプ降圧仕様屋内型トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電流(A)20電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5
ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)当日出荷
入力電圧(V)AC200容量(kVA)3出力電圧(V)AC100/115タイプ降圧専用仕様屋内用、漏電遮断器付付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ質量(kg)15.5定格連続外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30
ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
電圧降下による故障から工具を守る!現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能電気容量を一目で確認安全ブレーカー付
用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m質量(kg)9タイプ昇圧出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP容量(kVA)2連続定格入力電圧(V)単相100入力電圧(V)100出力方式3段階切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192