絞り込み
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(4)
出力電圧(V)
  • 100(4)
  • 115(3)
  • 125(1)
  • その他(1)
容量(kVA)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 5(1)
タイプ
  • 昇圧(2)
  • 降圧(3)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TOYOZUMI(豊澄電源)(6)
  • TRUSCO(1)
  • アサダ(1)
  • アズワン(3)
  • カシムラ(2)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • コクゴ(3)
  • サンピース(2)
  • スワロー電機(16)
  • タイカツ(1)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 三商(2)
  • 山菱電機(19)
  • 日動工業(38)
  • 東京理工舎(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC200(4)
  • ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス(降圧器)

    IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
    用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧専用外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電流(A)20付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
    用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)3タイプ降圧専用、漏電遮断器付外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249電流(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ仕様屋内用質量(kg)15.5定格連続
  • ブレーカースイッチ IKURATOOLS(育良精機)

    ブレーカースイッチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    用途MPT-20A用ブレーカースイッチ色ブラック
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付
    用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m質量(kg)9タイプ昇圧出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP容量(kVA)2連続定格入力電圧(V)単相100入力電圧(V)100出力方式3段階切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
変圧器/トランス