絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • 山菱電機(19)
  • スワロー電機(15)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 東京理工舎(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 三商(4)
  • アズワン(3)
  • コクゴ(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • RS PRO(3)
  • サンピース(2)
  • アサダ(1)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • ホーザン(1)
入力電圧(V)
  • AC90~130(1)
  • AC95~123(1)
  • AC100(4)
  • AC110~130(1)
  • AC115(1)
  • AC200(6)
  • AC220~230(2)
  • AC240(1)
  • DC12(1)
  • DC24(3)
出力電圧(V)
  • 0~15(1)
  • 5~15(1)
  • 10~30(1)
  • 13.8(2)
  • 24(2)
  • 100(14)
  • 115(9)
  • 125(5)
  • 200(1)
容量(kVA)
  • 0.28(1)
  • 0.56(1)
  • 1.0(4)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 2.0(3)
  • 3(4)
  • 3.0(4)
  • 5(2)
  • 13.5(1)
  • 150(1)
  • 350(1)
  • 510(1)
タイプ
  • 昇圧(2)
  • 降圧(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC90~130(1)
AC95~123(1)
AC100(4)
AC110~130(1)
AC115(1)
AC200(6)
AC220~230(2)
AC240(1)
DC12(1)
DC24(3)
トランス用アダプター 日動工業トランス用アダプター日動工業
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業ハイパワー(昇圧専用トランス)日動工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8出力電圧(V)115・125入力電圧(V)100電気容量(kVA)2.0仕様アース付タイプ昇圧専用電流(A)20
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)日動工業
68,980税込75,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー仕様屋内型タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200
昇圧器 日動工業昇圧器日動工業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A)入力電圧(V)115容量(kVA)2出力電圧(V)125タイプ昇圧電流(A)20入力100V・2P
BO×トランス昇圧専用 日動工業BO×トランス昇圧専用日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力115V/125V入力100V 2P
ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業ニュートラパック(降圧専用トランス)日動工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V仕様連続使用タイプ降圧専用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
電動工具チェッカーKM-110付属品プラグ3点セット 日動工業電動工具チェッカーKM-110付属品プラグ3点セット日動工業
4,598税込5,058
1組
翌々日出荷
電動工具チェッカーKM-110に付属されている検査用プラグ3種類のセットです。紛失、破損時の交換用に100Vドラム導通検査専用プラグ、三相200Vドラム導通検査専用プラグ、計器校正検査専用プラグの3種類がセットになっています。
交流定電圧電源装置 日動工業交流定電圧電源装置日動工業
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2仕様出力電圧調整範囲:±3%以内温度上昇主要発熱部85℃以下使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
BO×トランス屋外型降圧トランス 日動工業BO×トランス屋外型降圧トランス日動工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷
小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
質量(kg)18出力100V×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
BO×トランス昇圧・降圧自在型 日動工業BO×トランス昇圧・降圧自在型日動工業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5
BO×トランス低圧24V用降圧トランス 日動工業BO×トランス低圧24V用降圧トランス日動工業
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!
質量(kg)12出力AC24V×4定格電流(A)41.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×210定格容量1.0KVA入力100V 接地20P 15A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能サーキットブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源AC100V(50/60Hz)
BO×トランス降圧専用 日動工業BO×トランス降圧専用日動工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック) 日動工業降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)日動工業
99,980税込109,978
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200出力電圧(V)100・115一次側ケーブルVCT2×3C×2M質量(kg)18摘要連続使用タイプ降圧専用電流(A)30入力プラグ接地 3P 20A電気容量(kVA)3.0
ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業ニュートラパック(降圧専用トランス)日動工業
87,980税込96,778
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しいこんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V摘要連続使用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
電動工具チェッカーKM-110付属品ショルダーバック 日動工業電動工具チェッカーKM-110付属品ショルダーバック日動工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
電動工具チェッカーKM-110に付属されているショルダーバックです。紛失、破損時の交換用に
防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長にトラスコ品番249-8696質量(kg)14コンセント個数2コンセント定格3P・19A・250V アース付コンセント形状四相1定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)電線長さ(m)50機能通電ランプ:○電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付 日動工業昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付日動工業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
入力電圧(V)200容量(kVA)3トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
屋外型降圧トランス ブレーカー付 日動工業屋外型降圧トランス ブレーカー付日動工業
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
入力電圧(V)200容量(kVA)5トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子
正弦波インバーター 日動工業正弦波インバーター日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
車内でも家電が使える! DC12/24→AC100V 弦波インバーター
用途キャンプ・作業現場にも!定格入力電圧(V)DC12/24出力電圧(V)AC100仕様屋内型質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)定格出力1000VA最大出力2000VA(3秒以内)出力周波数(Hz)50/60±1%使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
63,980税込70,378
1台
欠品中
国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧(V)AC220~230出力電圧(V)AC100仕様屋内用適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなどコード長さ(m)1.3保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状C2丸ピン
DC/AC正弦波インバーター 日動工業DC/AC正弦波インバーター日動工業
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92定格出力560W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力600W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
DC/AC正弦波インバーター 日動工業DC/AC正弦波インバーター日動工業
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62定格出力280W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力300W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数60Hz
電動工具チェッカー 日動工業電動工具チェッカー日動工業
77,980税込85,778
1台
当日出荷
4つのチェックが簡単にできる!電動工具チェッカーは電池式で、軽量・コンパィト。窓付きショルダーバッぐに入れて移動も検査も楽々。
仕様【被検査体】100V/電動工具・照明器具・電工ドラム・その他、三相200V/電動工具・モーター・電工ドラム・その他(3.7kW以下の機器に限る)付属品単3アルカリ電池×8、100Vドラム導通検査専用プラグ×1、三相200Vドラム導通検査専用プラグ×1、計器厚生検査専用プラグ×1、窓付きショルダーバッグ×1質量(kg)1.8電源単3アルカリ電池8本(直列12V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×150×148(取手除く)コンセント100V×1、三相200V×1
単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 日動工業単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機日動工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能 より快適な溶接作業が行えます。
付属品M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個質量(kg)11.4定格電圧単相200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×457×262(取手除く)定格容量13.5KVA 9.5KW使用率(%)50周波数50/60Hz使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:67入力電圧範囲(V)180~220定格出力電流270A入力電線2m(M6丸端子付)
急速充電器 日動工業急速充電器日動工業
95,980税込105,578
1台
当日出荷
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
AC/DCインバーター 日動工業AC/DCインバーター日動工業
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
AC/DCインバーター 日動工業AC/DCインバーター日動工業(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DC12Vに変換!! 建屋内で12V無線機などが使えます。カー用品を店舗やイベントでのディスプレイに便利です。
DC/DCコンバーター 日動工業DC/DCコンバーター日動工業
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
入力電圧DV24V出力電圧DC13.8V
DC/DCコンバーター 日動工業DC/DCコンバーター日動工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます! 高効率スイッチング回路 DC12V出力シガーソケット付 DC12V出力端子付 バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属 イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA) 取付ブランケット付属
入力電圧DV24V出力電圧DC13.8V変換効率(%)80保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護
海外旅行用3点プラグセット 日動工業海外旅行用3点プラグセット日動工業
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧AC220V~230V出力電圧AC100V入力プラグC2プラグ 丸ピン
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
出力電圧AC100V
BO×トランス降圧専用 日動工業BO×トランス降圧専用日動工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電線仕様-長さ(m)2電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-芯数3入力単相200V 接地3P20A
BO×トランス降圧専用 日動工業BO×トランス降圧専用日動工業
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
電圧降下が少なく、安定した100Vを供給できます。
質量(kg)10出力115V/125V定格電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×273×220定格容量1.0KVA入力200V 接地3P 20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(6A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
ツールバランサー 日動工業ツールバランサー日動工業
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
無停電電源 日動工業無停電電源日動工業
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
定電圧装置 日動工業定電圧装置日動工業
80,980税込89,078
1台
4日以内出荷
変圧器/トランス