変圧器/トランス :「トランス」の検索結果

変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V)100(コンセント2個) タイプ降圧 付属品20A-250Vプラグ付 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176 取扱説明書(2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格連続 ケーブル長(m)(入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)100・115 タイプ降圧・昇圧兼用 仕様屋内型 トラスコ品番764-4639 質量(kg)14.5 電流(A)30 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力100・200/100・115V 電線仕様(一次)3.5mm2×2m 保護機能安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。 質量(kg)10.5 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)AC100/115 容量(kVA)定格/3 入力電圧(V)AC200 安全装置電流ブレ-カ- 30A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280 関連資料(6.12MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ビーバー(アサダ)ダウントランス
25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
容量(kVA)3(出力最大:30A) タイプ降圧 電源(V)入力:200(50/60Hz)、出力:100(3P)×2/115(3P)×2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195 入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグ ブレーカー容量15A(入力側)
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

CL-905のファンの回転数を落とし、作動音を静かにするための専用ダウントランスです。
仕様陰圧(Pa):2.5 タイプ降圧 風量(m3/min)2.3 寸法(cm)ダンパ開度:10 騒音値(dB)ブース内:50 換気回数(回/h)12
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!
質量(kg)12 出力AC24V×4 定格電流(A)41.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×210 定格容量1.0KVA 入力100V 接地20P 15A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能サーキットブレーカ(15A) 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源AC100V(50/60Hz)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
質量(kg)18 出力100V×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230 定格容量3.0KVA 入力単相200V 接地3P20A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度) 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。 入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W 出力電圧(V)0~130 仕様ユニット/1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2 出力電圧(V)100 タイプ降圧 仕様屋内型 トラスコ品番436-0125 質量(kg)9.5 電流(A)20 電線仕様-長さ(m)2 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力200V/100V 保護機能安全ブレーカー10A 電線仕様-太さ(mm2)1.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分 付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg)約7 タイプ昇降圧兼用 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200兼用 コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個 相数単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

入力電圧(V)AC200 容量(kVA)3 出力電圧(V)AC100/115 タイプ降圧専用 仕様屋内用、漏電遮断器付 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ 質量(kg)15.5 定格連続 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)100/200兼用 出力電圧(V)100/115/200/230 出力定格容量(kVA)3 セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g)16000 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242 トランスオートトランス 出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)200 出力定格容量(kVA)1.5、(連続)3 出力電圧(V)100/115 タイプ降圧専用 コンセント出力100V/115V各2ヶ 定格時間(分)30
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

電圧降下による故障から工具を守る!
付属品200V用入力プラグ(MP2566) 質量(kg)14.5 タイプ昇圧、降圧 定格連続 出力電圧(V)AC100/AC115 容量(kVA)3 入力電圧(V)AC100/AC200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206 入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し 関連資料(1.04MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

電圧降下による故障から工具を守る!
質量(kg)6.5 タイプ昇圧 定格連続 出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP 容量(kVA)2 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176 入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m 関連資料(1.04MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランス
電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付
用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時 付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m 質量(kg)9 タイプ昇圧 出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP 容量(kVA)2連続 定格入力電圧(V)単相100 入力電圧(V)100 出力方式3段階切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧AC220V~230V 出力電圧AC100V 入力プラグC2プラグ 丸ピン
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011 幅(mm)200 質量(kg)16 高さ(mm)320 タイプ昇圧/降圧兼用 奥行(mm)320 出力電圧100V/115V 容量(kVA)3 出力電流(A)30 コンセント出力100V×2、100V/115V×2 相数単相 電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m 保護機能安全ブレーカー30A 入力電圧100V/200V
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧(V)AC220~230 出力電圧(V)AC100 仕様屋内用 適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど コード長さ(m)1.3 保護機能ノーヒューズブレーカー プラグ形状C2丸ピン
1台
63,980 税込70,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドトランスル
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個 種別E種絶縁単巻トランス 相数単相 質量(kg)16.3 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294 容量(kVA)2.0 出力電圧(V)200、115、100 タイプ屋内型昇降圧兼用型 入力電圧(V)200及び100自動切換 トラスコ品番820-2483 使用場所屋内
1台
99,980 税込109,978
欠品中

国内製品を海外で、あるいわ海外製品を国内で使用できます。
入力電圧(V)AC100~240 仕様屋内用 付属品C2プラグ 丸ピン 適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど コード長さ(m)1.3 絶縁種別B種 保護機能ノーヒューズブレーカー プラグ形状A2平ピン
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界中の国で使えるワールドタイプ
入力電圧AC110V~240V 自動変換 出力電圧AC100V 付属品変換プラグ3点セット(A-2・O・BFプラグ)、トラベルポーチ 容量120VA 質量(g)500 入力プラグC2プラグ 丸ピン 保護機能自動復帰型温度サーモ
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
用途降圧型 単相200V→100・115V タイプ降圧型 電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22 電圧(V)(入力/出力)200/100×2・115×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線長さ(m)(一次)1.6 保護機能安全ブレーカー 仕様屋内型 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)200 容量(kVA)5 トラスコ品番162-2094 幅(mm)394 質量(kg)70 高さ(mm)435 奥行(mm)454 コンセント個数10 コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2 電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m 保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-85 プラグ形状【入力】単相200V丸端子
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷

電気製品のパワー不足解消に。 電圧降下対策に。
出力電圧(V)AC100/115 入力電圧(V)AC200 容量(kVA)3 質量(kg)15.5 定格連続 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×305×249 入力ケーブル(mm2)3.5×2m
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
出力電圧AC100V
1台
19,900 税込21,890
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8 出力電圧(V)115・125 入力電圧(V)100 電気容量(kVA)2.0 仕様アース付 タイプ昇圧専用 電流(A)20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外の製品を国内で使用できる。
入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC120 適合AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタル、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど 保護機能ノーヒューズブレーカー プラグ形状平ピンA2
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力115V/125V 入力100V 2P
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 入力単相200V 接地3P20A
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz)50/60 温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg) 相数単相 周囲湿度(%RH)35~93 相線式2線 外観パネル組込型ケース無し 歪率(%)入力波形に同等 絶縁耐圧AC2000V 1分間 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

入力電圧(V)AC110~240(自動変換) 出力電圧(V)AC100 適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など 機能電圧安定機能 保護機能自動復帰型温度サーモ プラグ形状丸ピンC2
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LANトランス
エコ商品
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧降下が少なく、安定した100Vを供給できます。
質量(kg)10 出力115V/125V 定格電流(A)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×273×220 定格容量1.0KVA 入力200V 接地3P 20A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能安全ブレーカ(6A) 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

出力100V×4 入力単相200V 接地3P20A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単相単巻、降圧用、現場工事用。
絶縁種別B 入力電圧(V)200 出力電圧(V)100、115 タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵) コンセント個数4 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)VCT2 プラグタイプ4P・20A
1個
39,980 税込43,978
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。過電流から本体を保護するヒューズ付き(予備が1個有り)。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA 付属品保護ヒューズ 質量(kg)6.64 タイプ降圧 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)単相100(接地局×2口) 入力電圧(V)115/220(端子台) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×302×129 絶縁階級B 容量(VA)3000 絶縁抵抗≧5MΩ 関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
絶縁種別B 入力電圧(V)100、200 出力電圧(V)100、115、200 コンセント個数4 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)VCT2 プラグタイプ4P・20A
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)