変圧器/トランス :「電圧調整器」の検索結果
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
関連キーワード
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~130(3)
0~260(2)
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
出力電圧(V)0~130
仕様ユニット/1
双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください。負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください。電圧の調整は898-64-21-01タイプ以外の使用方法も同じです。
容量(kVA)0.5
TGK品番898-64-21-01
型式105
スペース使用方法および接続方法・898-64-21-01タイプの使用方法・(1)本体を電源コンセントに差し込みます。
質量(g)約170
電圧(V)100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×約95×約75
1個
¥9,490
税込¥10,439
欠品中
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)0~260
仕様電圧計なし
寸法A(mm)139
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)Φ116
寸法C(mm)130
入力電圧(V)単相200
分解能0.6V
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下(電圧)
相数単相2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
トラスコ品番180-3129
質量(kg)3.6
出力電圧(V)0~130
最大電流(A)5
容量(kVA)(最大)0.5
入力電圧(V)100
相数単相2線
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
トラスコ品番180-3124
質量(kg)3.6
出力電圧(V)0~260
最大電流(A)2.5
容量(kVA)(最大)0.5
入力電圧(V)200
相数単相2線
1台
¥25,980
税込¥28,578
45日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。