絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

パッキン#03123/10個
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷面体とファンユニットの気密を確保します。ファンユニットホルダーと送気管の気密を確保します(Sy20のみ)用途Sy185、Syx099、Sy099、Sy20用
W28用リテーナ止め具/4個
重松製作所¥4,398税込¥4,8381個32日以内出荷リテーナーが外れないように4か所の28リテーナ止め具が、リテーナを確実に固定します。用途電動ファン付呼吸用保護具W28用
吸気口用W07金属プレフィルタ
重松製作所¥1,698税込¥1,8681個62日以内出荷火花や多量のスパッタが発生する作業時に使用します。用途電動ファン付呼吸用保護具 W07シリーズ 溶接作業用オプション品
W07金属プレフィルタ
重松製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷金属製プレフィルタです。グラインダー作業、溶接作業時等のスパッタからろ過材を保護します。用途電動ファン付呼吸用保護具 W07シリーズ 溶接作業用オプション品
Sy28A用バッテリー BA-L2A アルミ蒸着品
重松製作所¥15,980税込¥17,5781個92日以内出荷アルミ蒸着品です。リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A用バッテリーになります。
吸気口用押え枠W07
重松製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷フィルタカバー吸気口に吸気口用金属プレフィルタを取り付ける際に使用します。用途電動ファン付呼吸用保護具 W07シリーズ 溶接作業用オプション品
充電器 CH-L1-10(10個用)
重松製作所¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷10個のバッテリーを充電器できます。用途電動ファン付呼吸用保護具 構成品 バッテリー BAL-L1,BAL-L1A用充電器充電時間(時間)(約)3.5
Sy28用バッテリー BA-L2
重松製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28用バッテリーになります。
Sy28RF,Sy28Rシリーズ ユニットカバーJ
重松製作所¥789税込¥8681個5日以内出荷バッテリへの輻射熱の影響を軽減用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28R、Sy28RFシリーズ用オプション品
電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A アルミ蒸着品(フィルタ別売り)
重松製作所¥83,980税込¥92,3781個92日以内出荷電動ファン付呼吸用保護具S28のアルミ蒸着品、炉前作業に最適。呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数300未満まで使用可能(指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする内容を、製品に添付しています。)。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露の少ないことが予想されるレベル)。インジウム化合物対策(30?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が100以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)410以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65フィルターT4,X3A,X2.5,T2.5,T2,X2係数(指定防護)Sy28T4:300※Sy28X3A:300※Sy28T2・5:33Sy28X2・5:33Sy28T2:14Sy28X2:14※指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする書面を、製品に添付しています。稼働時間(時間)公称:フィルタT4取付け時:6.5時間以上フィルタX3A取付け時:5.5時間以上フィルタT2・5取付け時:9.0時間以上フィルタX2・5取付け時:7.0時間以上フィルタT2取付け時:9.5時間以上フィルタX2取付け時:8.5時間以上
バッテリー BA-L2H-1
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具 Syx099,Sy099,Sy185,Sy20用バッテリー
W28用バッテリーホルダー#03547
重松製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷バッテリーとファンユニットを接続するためのホルダです。用途電動ファン付呼吸用保護具 W28シリーズ 構成品
電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF(フィルタ別売り)
重松製作所¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)350以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55フィルターX2.5,T2.5,T2,X2稼働時間(時間)公称:フィルタT2・5取付け時:10.5時間以上フィルタX2・5取付け時:10.0時間以上フィルタT2取付け時:10.5時間以上フィルタX2取付け時:10.0時間以上指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14
発じん抑制システム用ダクトホース KL-25(LS-780Cヨウ)
山本光学¥4,998税込¥5,4981本11日以内出荷LS-780C;MNH 発じん抑制システム(電動ファン吸引式フードタイプ)の交換パーツ
バーサフロー フェイスシールド S-133L
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981個43日以内出荷広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
キャリーバッグ SG 790101
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781個36日以内出荷アドフロー[[TM上]]電動ファンキットやそのほか遮光溶接面の収納・持ち運びに最適なキャリーバッグです。用途0
スピードグラスバックパック ヘビーデューティータイプ
3M(スリーエム)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷TR800シリーズ用のバックパックです。安定性を高めるための胸部ストラップを採用しています。簡単にクリーニングができるなめらかな表面設計です。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番650-1032適合機種TR-800シリーズ.TR-300シリーズ、アドフローシリーズ品名バックパック
電動ファン付き呼吸用保護具
エスコ¥2,580税込¥2,8381ケース(5枚)翌日出荷交換用フィルター(5枚入)。EA800MR-1用。替フィルター活性炭配合フィルタ。オゾン臭・有機臭に。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
電動ファン付き呼吸用保護具
エスコ¥250税込¥2751枚翌日出荷交換用フィルター。EA800MR-1用。替フィルター溶接作業、その他一般粉じん作業対応。静電フィルタ。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 CH-L4UMK(20932)
重松製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー BA-L4UMK(20912)
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
『電動マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 電動マスク
- フィルタ 電動マスク
- オプション 電動マスク
オプション 電動マスク の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら