パワーステアリングフルードとは、オイルの強化剤として補充または交換するためのパワーステアリング専用のオイルです。ハンドルの操舵が滑らかになり、異常音を防ぎ、寒冷時でのハンドルの重さも軽減されるのが特徴。各メーカーの製品の特徴はほぼ似ていますが、特に耐熱性と酸化安定性に卓越している製品は、合成基油が配合されており、粘度特性が安定しているといえるでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(180件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • パワーステアリングフルード ニッサン

    パワーステアリングフルード

    ニッサン(11件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本(4L)
    欠品中
    低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。 日産車全車種適合フルード。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • パワーステアリング/ハイドロリックオイル FUCHS

    パワーステアリング/ハイドロリックオイル

    FUCHS(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(1L)
    当日出荷
    プレミアム・パフォーマンスのパワーステアリングとセントラル・ハイドロリック・オイルは、様々なメーカーの幅広い用途と承認プロファイルを持っています。
    適合BENTLEY JNV862564F、BMW 81 22 9 407 758、BMW 82 11 1 468 041、BMW 83 29 0 429 576、FENDT X 902 011 622、OPEL B 040 0070、PORSCHE 000 043 203 33、SAAB 3032 380、VOLVO 1161529 (承認:CHRYSLER MS-11655B,MAN M 3289,MB-APPROVAL 345.0,PSA S712710,ZF TE-ML 02K (ZF000832),VW TL 52 146 (G 002 000))グリーン容量(L)1規格FORD M2C204-A2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • Volkswagen純正ハイドロリックオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)

    Volkswagen純正ハイドロリックオイル

    Volkswagen(フォルクスワーゲン)
    6,698税込7,368
    1本(1L)
    6日以内出荷
    VW純正ハイドロオイル CHF11S
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パワーステアリングフルード