56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニプラポンプ EASY DUO FORCEミニプラポンプ EASY DUOFORCE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。適合タイヤバルブ米式、仏式ブラック寸法(mm)約290質量(g)108材質樹脂
フロアポンプ ゲージ付 SG規格 FORCEフロアポンプ ゲージ付 SG規格FORCE
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。適合タイヤバルブ英式、米式、仏式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110質量(g)1176付属品ボール、浮き輪用アクセサリー空気圧最大160PSI
フレームポンプ ホース付 FORCEフレームポンプ ホース付FORCE
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。適合タイヤバルブ米式、仏式シルバー寸法(mm)約275×約30×約40質量(g)202空気圧最大140PSI
極楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAG極楽!携帯ポンプCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)W58×D40×L235質量(g)130
ジェム S ポンプ CRANK BROTHERSジェム S ポンプCRANK BROTHERS
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
アルマイトカラーが美しい 軽量スタンダードモデルです。 コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。
適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧
スターリング SG(メーター付) ポンプ CRANK BROTHERSスターリング SG(メーター付) ポンプCRANK BROTHERS
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。 エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)198質量(g)141空気圧7気圧
クリック HV(メーター/CO2アダプター付) ポンプ CRANK BROTHERSクリック HV(メーター/CO2アダプター付) ポンプCRANK BROTHERS
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■CO2ボンベアダプター付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)186空気圧7.6気圧
クリック HV(メーター付) ポンプ CRANK BROTHERSクリック HV(メーター付) ポンプCRANK BROTHERS
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)150空気圧7.6気圧
クリック HP(メーター付) ポンプ CRANK BROTHERSクリック HP(メーター付) ポンプCRANK BROTHERS
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能。
適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)128空気圧120psi/8.3bar
DUAL FUNCTION PUMP Magic OneDUAL FUNCTION PUMPMagic One
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。 対応バルブ:米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。) 超小型なのでサドルバックにも収納可能です。
仕様米式ポケットポンプ付属品仏式→米式変換アダプター1個/ボンベ(カートリッジ)用ポーチ/自転車フレーム取り付け用アタッチメント寸法(mm)21×36×124質量(g)68材質(ボディ)CNCアルミ耐圧(psig)160(11バール)
Z CROSS AL ミニポンプ MAX 7 bar ZefalZ CROSS AL ミニポンプ MAX 7 barZefal
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
お気楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAGお気楽!携帯ポンプCAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1個
当日出荷
英式、仏式、米式対応ボール用、浮き輪用アダプター付属伸縮ボディで操作性抜群ですポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
airbone ZT-726 デュアルファンクションポンプ airbone (エアボーン)airbone ZT-726 デュアルファンクションポンプairbone (エアボーン)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
仏式使用時には付属のアダプタ-を使用ください。
用途仏式 米式 対応適合タイヤバルブ仏式/米式
携帯用ダブルシリンダーポンプ GIYO携帯用ダブルシリンダーポンプGIYO(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用適合タイヤバルブ英式・米式・仏式最大圧力(kPa)800全長(mm)280ブラック空気圧8気圧

手動式空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

小型・携帯式空気入れ