絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • JTT(40)
  • トーグ安全工業(31)
  • グリーンクロス(28)
  • つくし工房(24)
  • キタムラ産業(22)
  • 富士倉(22)
  • 仙台銘板(17)
  • ユニット(14)
  • ブラスト興業(14)
  • KMネクスト(14)
  • 日本緑十字社(8)
  • ケリー電気産業(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • ダンレックス(8)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(8)
  • 日動工業(6)
  • 昭和商会(6)
  • アスコ(6)
LED色
  • (1)
電池寿命
  • 1ヶ月~半年(1)
  • 1週間未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコLED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
[乾電池式]LEDピカピカチューブ エスコ[乾電池式]LEDピカピカチューブエスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色電源単1電池2本(別売)電池寿命(時間)約70寸法(mm×m)Φ22×10電球の種類LED球
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤) エスコLED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
[乾電池式] LEDピカピカチューブ(白) エスコ[乾電池式] LEDピカピカチューブ(白)エスコ
4,310税込4,741
1個
当日出荷
サイズΦ22×10m電源単1電池×3本(別売)光源LED球電池寿命(時間)約70
LED警告灯 (マグネット付き) エスコLED警告灯 (マグネット付き)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。
付属品USBケーブル、シガーソケット、専用充電器材質外装赤部分 :熱可塑性エラストマー、透明部分:ポリカーボネート質量(g)284電源3.7V (リチウムイオン700mAh)保護等級IP67光源赤LEDx16灯点滅9種類サイズ(mm)Φ105×35電池寿命(年)約5(目安)
[乾電池式] LEDピカピカチューブ(青) エスコ[乾電池式] LEDピカピカチューブ(青)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
サイズΦ22×10m電源単1電池×3本(別売)光源LED球電池寿命(時間)約70
現場保安灯LED (夜間自動点滅) エスコ現場保安灯LED (夜間自動点滅)エスコ
1,540税込1,694
1個(1個)
翌日出荷
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート質量(g)175電源単1電池×2本(別売)光源赤色LED球×7灯電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)取付外径(Φmm)40サイズ(mm)Φ80×260(H)
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵] エスコ10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FX-10A材質PVC質量(kg)1.8直径(Φmm)22長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.4±0.3光源LED×40個使用消費電流(A)1.36点滅数(回/分)約90
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー エスコ48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダーエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-81材質鉄、塩ビ高さ(mm)153質量(g)約380クランプ径(Φmm)48.6ホルダー径(mm)39.5~41
マグネット (超強力) エスコマグネット (超強力)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
EA983FS-613、-623、-633専用マグネット。
耐荷重(kg)40直径×高さ(mm)81×13
LED現場点滅灯 (クランプ式) エスコLED現場点滅灯 (クランプ式)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
材質本体・受け部 :ポリスチレン質量(g)360電源単1電池×2本 (別売)クランプ範囲(mm)55まで連続使用時間(時間)100光源LED×8灯サイズ(mm)80×250 (H)
LED現場点滅燈(ソーラー充電) エスコLED現場点滅燈(ソーラー充電)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
用途ソーラー保安工事灯仕様無日照連続点灯:約140時間材質ポリカーボネート、ポリプロピレン寸法(mm)Φ40×75×145(H)質量(g)145電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可光源LED球(赤2/緑2)点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)充電時間(時間)約16アズワン品番64-7982-71
[ソーラー式]LEDピカピカチューブ エスコ[ソーラー式]LEDピカピカチューブエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。 充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。
寸法直径23mm×10m+10m電源ソーラー式連続使用時間約5日光源LED球
保安灯用ホルダー エスコ保安灯用ホルダーエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-3H質量(g)126
保安・工事灯