オフィスサプライ :「Aタイプ」の検索結果

関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.6 フェライトコア対応 変換タイプオス-メス
1台
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 。ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 。USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 転送速度(Mbps)最大480(規格値) データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3 変換タイプオス-メス
1台
479 税込527
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
仕様(10m以上は単線) 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境0~50℃、20~80% ケーブル外径(Φmm)5.5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大10 伝送帯域(MHz)500 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット
1本
特価
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境0~50℃、20~80% 伝送帯域(MHz)500 コネクタ形状RJ-45コネクター ケーブル外径(Φmm)5.3 シールドUTPケーブル 伝送速度(Gbps)最大10 爪折れ防止あり 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線)
1本
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック ケーブル長(m)2.5 コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 ケーブル外径(Φmm)2.5 アズワン品番64-3779-16 伝送帯域(MHz)最大480 USBタイプUSB2.0/1.1 ケーブルタイプスリム 変換タイプメス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド(カーボン素子練り込み) 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス
1台
789 税込868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.5 変換タイプオス-オス
1台
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンとデジカメをつなぐUSB2.0ケーブル(A to miniB)スリムタイプです。
トラスコ品番452-8225 ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
1台
999 税込1,099
翌日出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー
1台
1,198 税込1,318
翌日出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー
1台
899 税込989
翌日出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー
1台
929 税込1,022
翌日出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
1台
739 税込813
翌日出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー ケーブル長(m)10
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー ケーブル長(m)0.5
1台
749 税込824
翌日出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー ケーブル長(m)0.5
1台
649 税込714
8日以内出荷

。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
ホワイト コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.7 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm 付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 本体質量(g)16 対応OSWindows 11/10 準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b インターフェースUSB 3.2(Gen1) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11 通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 周波数(GHz)2.4/5
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B)
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなど インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 変換タイプオス-オス
1台
399 税込439
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 質量(g)約56 付属品取扱説明書 ポート数2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約47.4 電源5V(USBより給電) 対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く) 準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0 動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきこと セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit) データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書、ケーブルバンド 端子形状Lightning 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状HDMIメス - DVIDisplayPortオス プラグ金メッキ シールド3重シールド アズワン品番65-0464-03 メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)5 ブラック 質量(g)約141 コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.4 シールド3重シールド アズワン品番64-3774-17 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。 iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書 質量(g)約55 ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。フェライトコア付。480Mbpsの高速伝送対応
アイボリー コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなど インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド(フェライトコア付き) 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 フェライトコア対応 変換タイプオス-オス
1台
649 税込714
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に適したロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
アズワン品番65-3419-24
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
309 税込340
翌日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)。全機種安全設計
ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ブラック ケーブル長(m)1 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
399 税込439
8日以内出荷

「AutoPowerSelect」機能でAndroidを車で最適な急速充電。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
アズワン品番65-3406-02
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷

最新規格Type C充電・通信対応。オートパワーセレクト搭載。持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き。隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド ブラック 質量(g)約55(ケーブル除く) ポート数1 ケーブル長(m)1.5 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ブラック ケーブル長(m)1 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
429 税込472
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
309 税込340
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
アイボリー 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
309 税込340
8日以内出荷

最新規格Type C充電・通信対応。オートパワーセレクト搭載。持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き。隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド ブラック 質量(g)約56(ケーブル除く) ポート数2 ケーブル長(m)1.5 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)1ポート:最大2.4、2ポート合計:最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
309 税込340
8日以内出荷