パソコン/周辺機器 (3) カテゴリ: オフィスサプライブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!
高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品 単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。) 質量(g) 約57 電源 電池(単3×1本) 対応OS Android、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×39×101 インターフェース Bluetooth(R)3.0 Class2 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4 プロファイル HID(Human Interface Device profile)
薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Bluetooth5.0スリムボディMIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠H耐摩耗性・防指紋コーティングプレゼンテーションモード搭載BlueLED静音設計DPI切替ボタン3ボタン
付属品 単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約60(電池含まず) 電源 単3乾電池(1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 600/1200 対応機種 Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×26×111 保証期間 1年 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色 ブラック キーピッチ(mm) 15 キーストローク(mm) 2.2 質量(g) 約267 電源 内蔵バッテリー(リチウムポリマー電池) 接続方式 無線 対応機種 iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 242×10×172※突起物含まず キー配列 英語配列タイプ、79キー 商品構成 キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。 電波形式 FH-SS方式 キー方式 パンタグラフ 動作時間 連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。 電波周波数(GHz) 2.4帯 無線通信方式 Bluetooth(R) 3.0 class2 プロファイル HID(Human Interface Device)