オフィスサプライ :「android ケーブル」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書、ケーブルバンド 端子形状Lightning 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でAndroidを車で最適な急速充電。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
アズワン品番65-3406-02
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷

タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス 対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 アズワン品番64-3777-66 USBタイプUSB2.0/1.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷

買ってきたCDがすぐ聴ける、パソコンいらずでラクラク楽しめる、CD限定の楽曲をスマホで楽しむ、CD音質(FLAC)を夢中で楽しむ フレーズに合わせて歌詞を表示、カラオケの練習にも 移動中のスキマ時間を活用できる CDの楽曲をスマホに素早く保存 シンプル操作で直感的に使えるラクレコアプリ アルバム情報や歌詞はインターネットから自動取得 CDが聴きたいときはラクレコアプリで。いつもの音楽は標準の音楽アプリを。 音質を選んで楽曲が保存できる スマホの買い替えでも使い続けられる はじめての方も安心詳しいマニュアルを提供
インターフェースUSB2.0(Micro-B) ホワイト 対応OSiOS 15 本体 ,iOS 14 本体 ,iOS 13 本体 ,iPadOS 15 本体,iPadOS 14 本体,iPadOS 13 本体 ,Android 12 本体 ,Android 11 本体 ,Android 10 本体 ,Android 9 本体 ,Android 8 本体 ,Android 7 本体 ,Android 6 本体 ,Android 5 本体 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(g)約350※本体のみ 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 付属品ACアダプター、バックアップ用DVD-R、ケーブル(USB Micro-B to Lightning/USB Micro-B to Type-C/USB Micro-B to Micro-B)、取扱説明書(保証書) タイプ外付け ディスクローディング方式トレー 最大消費電力(W)5.5 対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Android搭載のウォークマン 仕様書込みエラー防止機能:DVD/CD対応
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 質量(g)約56 付属品取扱説明書 ポート数2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1 端子形状USB Type-A コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 動作環境5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対応プロトコルTCP/IP
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新規格Type-Cの充電に対応、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド ホワイト ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
ブラック 質量(g)約13 ケーブル長(m)0.1 最大電流(A)0.5 対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB2.0/1.1 保証期間6か月間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3.5 オス形状USB (microBタイプ) メス形状USB (Aタイプ)
1台
609 税込670
翌日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)。全機種安全設計
ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1 端子形状USB Type-A コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W)48 動作環境5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対応プロトコルTCP/IP
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS 付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載) ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応) 端子形状(USB端子)USB Type-A 対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極) 本体質量(kg)約2.3 対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 対応(USB部)バスパワー 非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×128×207mm※本体のみ(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。 保証期間1年 電源供給セルフパワー 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2) 動作温度範囲(℃)5~40 対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP RAID機能RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 Active Directoryとの連携で管理効率アップ 業務利用に最適な高パフォーマンス スマホだけでNASの設定が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス
ベイ数1 付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書 質量(kg)約1.03 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2 対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205 準拠規格VCCI Class B 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 USBタイプインターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回 USBポート数2 動作温度範囲(℃)10~40 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×1 AUTO POWER SELECT搭載 5,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×約112×約28(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回 USBポート数1 動作温度範囲(℃)10~40 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5GbE搭載で大容量データを高速転送 、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現 、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化 、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載 、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん!、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」 、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定 、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能 、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造 、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応 、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、FTP、HTTP/HTTPS 付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載) 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応) 端子形状(USB端子)USB Type-A 対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極) 本体質量(kg)約1.3 対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 対応(USB部)バスパワー 非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×128×207mm ※本体のみ(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面) ※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。 ※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します 保証期間1年 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2) 動作温度範囲(℃)5~40 対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ブラック インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 業務利用に最適な高パフォーマンス 耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス スマホだけでNASの設定が可能
付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」) 質量(kg)約2.5 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2 対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205 準拠規格VCCI Class B 最大消費電力(W)48 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 電源供給セルフパワー インターフェイスUSB2.0/1.1 USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットワークにつながるハードディスクは、USB接続よりメリットがたくさん! HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID1(ミラーリング)」で安心 保存したデータに、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能 家中で、地デジ録画番組が楽しめるDTCP-IP機能を標準搭載 安心で選ぶならバッファロー。正規データ復旧サービス対応。 NASに求められる機能充実。基本機能で選んでもバッファローです。
インターフェースUSB2.0/1.1 搭載ドライブ6TB×2 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット WebAccess,Windows 8.1 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 8.1 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 7 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 7 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 7 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール,macOS 10.13 本体 ,macOS 10.13 WebAccess ,macOS 10.13 NAS Navigator2 ,macOS 10.12 本体 ,macOS 10.12 WebAccess ,macOS 10.12 NAS Navigator2 ,OS X 10.11 本体 ,OS X 10.11 WebAccess ,OS X 10.11 NAS Navigator2 ,OS X 10.10 本体 ,OS X 10.9 本体,OS X 10.8 本体 ,Mac OS X 10.7 本体,Mac OS X 10.6 本体 ,iOS 12以降 SmartPhone Navigator ,iOS 10以降 本体,iOS 10以降 WebAccess ,Android 4.4以降 本体 ,Android 4.4以降 WebAccess ,Android 4.4以降 SmartPhone Navigator , 対応機種【パソコン】有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。【スマートフォン、タブレット端末】 iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(kg)約2.5 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 準拠規格DTCP-IP、DLNA 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 対応プロトコルTCP/IP ポート数1 コネクタ形状RJ-45型 8極 端子形状USB Type-A 最大消費電力(W)48 ブラック
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます ・高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」 ・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
ブラック ベイ数6 付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール 質量(kg)約9.3 規格VCCI Class A 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSAndroid 4.4~9.0、iOS5.1.1以降、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230(※本体のみ(突起部除く)) 最大消費電力(W)150 メモリーDDR4 ECC 8GB 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間3年間(本体およびハードディスク) 使用CPUIntel Atom C3538 搭載OSLinuxベース独自 コア数4コア/4スレッド ドライブ数搭載:6 クロック周波数2.10 GHz (ターボブースト:2.10 GHz)
1本
619,800 税込681,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVDもCDもコレ1台におまかせ。CDがどんどん貯まる「microSDカードスロット」搭載。スマホ/タブレットでDVD再生。スマホ/タブレットにCD取り込み。わかりやすいマニュアル
仕様ローディング方式:トレー 付属品ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCケーブル、1m)、取扱説明書(保証書) ホワイト 質量(g)約350(本体のみ) タイプ外付け 電源AC100V 50/60Hz 対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-ZX500シリーズ)※Wi-Fiを使用できること 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168(本体のみ(突起部除く)) 機能(書込みエラー防止)DVD/CD対応 準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 最大消費電力(W)8 インターフェースWi-Fi(スマホとの接続に使用)microSDカードスロット x1(SDライブラリー機能にて使用) 周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52は屋外使用禁止です。 保証期間1年 使用環境温度(℃)温度5~35 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11ac : 最大866、IEEE802.11n : 最大300、IEEE802.11a、IEEE802.11g : 最大54、IEEE802.11b : 最大11 セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES/TKIP) 使用環境湿度(%)20~80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約17 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディアSD/microSD用 ケーブル長(cm)約10 動作電圧(V)5.0
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

UHS-Ⅱ対応の高速なデータ転送、4K動画の撮影データもスムーズに転送可能。PC、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続ケーブルモデル。
仕様メディア間コピー(スロット個別認識):可能 付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約43 規格VCCI Class B適合品 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook、Windowsタブレット、iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×11×55(突起部を除く) 消費電流(mA)最大500 ※使用するメディアに依存します。 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディアD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。 ケーブル長(cm)約12 通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作電圧(V)5.0(バスパワー)
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書 シルバー 質量(g)約17 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディアSD/microSD用 ケーブル長(cm)約10 動作電圧(V)5.0
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

ネットワークにつながるハードディスクは、USB接続よりメリットがたくさん! 保存したデータに、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能 家中で、地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 安心で選ぶならバッファロー。正規データ復旧サービス対応 NASに求められる機能充実。基本機能で選んでもバッファローです。
インターフェースUSB2.0/1.1 搭載ドライブ6TB 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット WebAccess,Windows 8.1 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 8.1 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 7 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 7 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 7 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール,macOS 10.13 本体 ,macOS 10.13 WebAccess ,macOS 10.13 NAS Navigator2 ,macOS 10.12 本体 ,macOS 10.12 WebAccess ,macOS 10.12 NAS Navigator2 ,OS X 10.11 本体 ,OS X 10.11 WebAccess ,OS X 10.11 NAS Navigator2 ,OS X 10.10 本体 ,OS X 10.9 本体,OS X 10.8 本体 ,Mac OS X 10.7 本体,Mac OS X 10.6 本体 ,iOS 12以降 SmartPhone Navigator ,iOS 10以降 本体,iOS 10以降 WebAccess ,Android 4.4以降 本体 ,Android 4.4以降 WebAccess ,Android 4.4以降 SmartPhone Navigator , 対応機種【パソコン】有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。【スマートフォン、タブレット端末】 iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(kg)約1.1 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 準拠規格DTCP-IP、DLNA 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 対応プロトコルTCP/IP ポート数1 コネクタ形状RJ-45型 8極 端子形状USB Type-A 最大消費電力(W)24 ブラック
1台
43,980 税込48,378
欠品中

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ホワイト インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

タブレットで手持ちのUSB機器が使える!。microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できる。LED付きで通電状況が確認できる!。このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
ブラック 質量(g)約38 ポート数4ポート 対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず) インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く) USBポート数4 データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

スマホ・タブレットで、録画番組が楽しめる!スマホ完結!(PCが無くても使える) 録画番組は自動で保存!(対応機器なら操作不要) ストレージ容量も自動で節約! 縦・横両置き対応で置き場所自由!
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・WebDAV 付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載 質量(kg)約1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1 端子形状USB TypeA コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 7.0.4以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.1以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127.5×205(突起部除く) 準拠規格DTCP+、DTCP-IP、DLNA、DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 最大消費電力(W)24 動作環境5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対応プロトコルTCP/IP
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C、USB-A2ポート同時出力対応。バッテリーの充電もスマホの充電も1.8倍急速充電!。オートパワーオフ機能搭載。バッテリーの電源を切り忘れの心配なし。電気用品安全法PSE対応/国連勧告輸送試験(UN38.3)合格品。持ち運びに便利なキャリングポーチ付き
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書 質量(g)約210 出力[AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど 入力DC5.0V/3.0A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×115×24(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 充電時間(時間)約3.16 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) バッテリー容量(mAh)10050 充電可能回数約500回 USBポート数2
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)