絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • モノタロウ(362)
  • エレコム(3,010)
  • サンワサプライ(2,216)
  • エスコ(1,981)
  • コクヨ(1,916)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,291)
  • メディアカバーマーケット(1,247)
  • StarTech.com(796)
  • BUFFALO(バッファロー)(601)
  • オーム電機(599)
  • サンワダイレクト(595)
  • PLUS(プラス)[文具](588)
  • uni(三菱鉛筆)(581)
  • ナカバヤシ(552)
  • シヤチハタ(480)
  • パイロット(479)
  • ナリカ(430)
  • リヒトラブ(425)
  • キングジム(419)
  • Panasonic(パナソニック)(400)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA

    産業用アンマネージドイーサネットスイッチ

    MOXA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
    用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体 MOXA

    エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体

    MOXA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。
    材質プラスチック
  • 産業用イーサネットスイッチインジェクタ MOXA

    産業用イーサネットスイッチインジェクタ

    MOXA
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    イーサネットケーブルを通じて受電デバイスに電源とデータを組み合わせて供給します。
    用途イーサネットケーブルを使用した給電用。トラスコ品番168-5398質量(g)200動作温度範囲(℃)0~60
  • NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXA

    NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ

    MOXA
    239,800税込263,780
    1個
    欠品中
    RS-232/422/485をサポートするシリアルポート x 8 コンパクトなデスクトップ設計 10/100Mの自動検出イーサネット LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定 Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP、Real COM ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
    仕様●サイズ:229×46×125mm(取付金具あり)/197×44×125mm(取付金具なし)/197×53×125mm(DINレールキットあり)●重量:1660gアズワン品番68-1349-01
  • 産業グレードUSB 3.2ハブ MOXA

    産業グレードUSB 3.2ハブ

    MOXA
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    産業グレードUSB 3.2ハブ。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。)INレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
  • 産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル MOXA

    産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル

    MOXA
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。DINレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
  • 産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル) MOXA

    産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)

    MOXA
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
    接続方式フルギガビット
  • NPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXA

    NPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ

    MOXA
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    簡単に設置可能なコンパクトな設計 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP 複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ 2ワイヤおよび4ワイヤRS-485のための特許取得済みADDC(自動データ方向制御) ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
    仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-11