オフィスサプライ :「実験器具 スタンド」の検索結果
理科実験の中心にいつもある進化したスタンド。実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で新登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。実験を支える豊富な選べるバリエーション。多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。力学実験も安定して支える重量バランス。新型自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフックも搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載
付属品自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、自在はさみ(カバ口型)×1個、タブレットホルダー×1個、クランプ×3個
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
型式E型
寸法(mm)台座:216×238×40
支柱(mm)Φ12×660
1台
¥43,880
税込¥48,268
16日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。スタンド付きですぐに使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
仕様[スタンド]サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 [自在はさみ(マルチフック搭載)] 1個付属
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個、鉄製スタンド G-fit B型、鉄製スタンド用クランプ
材質[スタンド]支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)[スタンド支柱]Φ12×660、[スタンド台座]:216×238×40
適合径(Φmm)[クランプ支柱] 12・16
使用径(Φmm)[クランプ/はさみ支柱軸] 8
1セット
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。取付型は学校にある鉄製スタンドをそのまま活用できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個
1セット
¥21,500
税込¥23,650
4日以内出荷
鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。
通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます!
鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個
材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。
実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。
ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。
少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計、A-2 ト字管、A-3 リービッヒ冷却器、A-4 アダプタ 、A-5 フラスコ(100ml)、A-6 フラスコ(50ml)、専用スタンド
種別RA-01S(スタンド付き)
1個
¥68,000
税込¥74,800
11日以内出荷
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。
実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。●ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。
少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計・A-2 ト字管・A-3 リービッヒ冷却器・A-4 アダプタ ・A-5 フラスコ(100ml)・A-6 フラスコ(50ml)
種別RA-01N (スタンドなし)
1個
¥29,000
税込¥31,900
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。