パソコン/周辺機器 (51) カテゴリ: オフィスサプライブランド: StarTech.comすべて解除
VGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換 StarTech.com 当日出荷
VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色 ブラック 高さ(mm) 13 質量(g) 134 ケーブル長(m) 2 製品幅(mm) 37 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状 HDMI 変換タイプ オス - オス
DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p StarTech.com 当日出荷
最大解像度1920x1080外付け電源アダプタ不要
長さ(mm) 248 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 77.0999999999999 消費電力(W) 1.3 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス 最大解像度 【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 45 動作温度(℃) 0~60 ケーブル長(cm) 19 コネクタA DVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 DVI-D[25ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター StarTech.com 当日出荷
最大表示解像度1920x1080対応
プラグ アンド プレイ式インストール
USBバスパワー対応
USBオーディオ
小型軽量設計
用途 VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続Windowsパソコンのオーディオを共有 長さ(mm) 260 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 70.7 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 1920x1080 (1080p) 製品幅(mm) 35 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~60 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] コネクタB HDMI[19ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック StarTech.com 当日出荷
5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OS macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android インターフェース USB 3.2 Gen 1 最大解像度 4K/60Hz 長さ(mm) 32 幅(mm) 90 高さ(mm) 85 質量(g) 83 保証期間 3年間 USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
マルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/2x DP 4K30Hzまたは3x 1080p/Windowsのみ/グラフィックアダプター StarTech.com 当日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大2560x1080 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応DP - DP MSTハブ対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途 1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを表示し、3台目のディスプレイにはゲームの使い方ガイドなどヘルプ情報を表示 仕様 【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【ワイド画面サポート】あり セット内容 3ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 200 幅(mm) 78 色 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 99 消費電力(W) 15 電源 ACアダプタ同梱 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 出力電圧(V) 【DC】5 入力電圧(V) 【AC】110~240 出力電流(A) 3 保存温度(℃) -20~70 最大解像度 【デジタル】最大4K 入力電流(A) 0.5 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~45 プラグタイプ N ビデオ仕様 DisplayPort 1.2 オス形状 DisplayPort メス形状 DisplayPort/VGA/HDMI 変換タイプ オス - メス
ドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたは1080p VGA/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブル StarTech.com 当日出荷
USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0b(4K60Hz)およびVGA(1080p)ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載
管理しやすい一体型ケーブル:絡まりを防ぐため、ケーブルを巻き付けて収納する優れたデザイン。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、リーチが長くノートパソコンのUSB-Cポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き
信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。16Wをマルチハブ本体用にリザーブし、84Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避
対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター
StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能 色 スペースグレー 質量(g) 130 電源 USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ 適合規格 HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS その他の機能 UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間 3年間 保存温度範囲(℃) -20 ~ 55 接続端子 USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 124×64×25 ケーブル長(cm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1080p60Hz(1920×1200/1080) 動作温度範囲(℃) 0 ~ 50 湿度範囲(%) 0 ~ 85 (結露なし)
USB 3.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター1920 x 1200ディスプレイに対応:最大1920x1200のディスプレイ解像度に対応し、USB 3.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途 フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示PCをVGA対応プロジェクタ/ディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なし セット内容 スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 190 色 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 25 ポート数 1 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.062 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH) 85以下 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -10~75 メモリー 16MBDDRIISDRAM 最大解像度 【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~50 チップセット MCT-T5-302 ケーブル長(cm) 6.2 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - メス
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 当日出荷
長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
1920x1200のビデオ解像度に対応
デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装
色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 171.8 電源 USB電源 ケーブル長(m) 3 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 40 動作温度(℃) 0~60 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状 Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブ StarTech.com 当日出荷
6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm) 52 幅(mm) 95 高さ(mm) 14 質量(g) 110 保証期間 3年間 ディスプレイ 対応ディスプレイ数:1 ポート数 6 インターフェース USB 3.2 Gen 1 最大解像度 3840x2160(4K30Hz) タイプ USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s セット内容 1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源 バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 対応OS Windows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOS USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 当日出荷
91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装
HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装
長さ(mm) 900 色 ブラック 高さ(mm) 10 質量(g) 68.7 電源 USB電源 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm) 33 動作温度(℃) 0~60 ケーブル長(cm) 90 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状 Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
HDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 StarTech.com 当日出荷
最大1080pの解像度に対応
2チャンネルのアナログオーディオ出力
ソフトウェア不要
小型軽量設計
用途 自宅やオフィス、会議室、出張先などで、HDMI対応Ultrabook等のノートパソコンをVGAプロジェクタやディスプレイに接続 長さ(mm) 250 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 36 ケーブル長(m) 0.25 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 45 動作温度(℃) 0~60 コネクタA USB Micro-B[5ピン]、HDMI[19ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極) 対応解像度 1920×1080(1080p)@60Hz オス形状 HDMI[19ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ メス - オス
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 翌々日出荷
1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグ アンド プレイ式インストール
色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 112.8 電源 USB電源 ケーブル長(m) 1.9 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm) 40 動作温度(℃) 0~60 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状 Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー StarTech.com 翌々日出荷
7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポートプレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)
対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0 最大解像度 3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA) 機能 Power Delivery:100W 長さ(mm) 68 幅(mm) 125 高さ(m) 16 質量(g) 124 保証期間 3年間 動作温度範囲(℃) 0~+70 保存温度範囲(℃) -10~+55 使用環境湿度(%) 5~90RH(結露なし) 電源 バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W) 15 ケーブル長(m) 0.13 USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB-C-VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 2 in 1 USB Type-Cマルチアダプター 4K/30Hz アルミケース スペースグレー StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプターデジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
用途 外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力 長さ(mm) 205 色 スペースグレー 高さ(mm) 15 質量(g) 43 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm) 62 動作温度(℃) 0~45 ケーブル長(cm) 15.2 対応解像度 HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hz オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ StarTech.com 当日出荷
8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm) 460 色 ブラック/スペースグレー 高さ(mm) 15 対応OS macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android 湿度(%RH) 5~90 保存温度(℃) -10~82 最大解像度 【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm) 61 動作温度(℃) 0~45 ケーブル長(cm) 最大30 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 ) USBタイプ USB3.0/USB3.1 Gen 1 オス形状 USB Type-C[24ピン] メス形状 HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニ MTBF(時間) 372518 変換タイプ メス - オス
コンパクトHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ (Chromebook/ Ultrabook/ ノートパソコンに最適) 1920x1200/1080p StarTech.com 当日出荷
外付け電源不要
小型設計
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
用途 デスクトップ/ノートパソコン/Ultrabook等、HDMI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続外付けモニタでワークスペース画面を倍増し作業効率をアップHDMI対応Chromebook、 Ultrabook、ノートパソコンをVGA外付けディスプレイまたはプロジェクトに接続 長さ(mm) 45 色 ブラック 高さ(mm) 14 ポート数 1 ケーブル長(m) 0.045 湿度(%RH) 20~90 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -20~85 最大解像度 【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 21 動作温度(℃) -20~85 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度 1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz オス形状 HDMI[19ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
HDMI-VGA変換アダプタ/ コンバータ HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続 長さ(mm) 245 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 35.3 ポート数 1 ケーブル長(m) 0.245 湿度(%RH) 40~85(結露しないこと) コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 40 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~60 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度 1920×1080(1080p)@60Hz オス形状 HDMI[19ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.com 翌々日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネットUSB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプタービデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途 ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能 長さ(mm) 144 幅(mm) 83 高さ(mm) 28 質量(g) 168 保証期間 3年間 インジケータ LED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙) ディスプレイ 対応ディスプレイ数:2 データ転送速度 10Gbps 対応解像度 HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p) 電源 バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W) 12 セット内容 1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS 電源供給方式 バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタ USBポート数 5 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.2Gen2 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-C、Type-A
HDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換 StarTech.com 当日出荷
HDMI to VGA変換アダプター:HDMI映像ソースをVGA出力に変換するアクティブ変換アダプター。従来のVGAモニターやディスプレイに接続が可能で、最大解像度1920x1200/1920x1080 60Hzに対応。CPUの負荷を最小限に抑え、統合型または専用GPUを活用ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応するHDMI RGB変換アダプター。Intel、Nvidia、AMDなどを搭載したHDMI対応ノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、Chromebookなど幅広く利用可能外部電源不要:外部電源アダプターやUSB電源接続が不要なので、すっきりした配線と簡単な設定が可能なHDMI VGA(D-sub15ピン)変換アダプター。コンパクトで軽量なデザインは、出張や外出の多いプロフェッショナルに理想的プライマリまたはセカンダリディスプレイの接続:VGAモニターやプロジェクターへ接続でき、拡張モードまたは複製モードでデスクトップにセカンダリディスプレイを追加。固定ねじ付きVGAケーブルに対応しており、ケーブルの緩みや不意の信号の途絶を防止
用途 HDMI対応のノートパソコンやウルトラブック、デスクトップPCなどを、VGA対応プロジェクターやディスプレイに接続。パソコンケースに収納でき、外出先のVGA機器との接続に便利 仕様 ●入力コネクタ:HDMI●出力コネクタ:VGA (高密度D-Sub)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:VGA●オーディオ:なし●ケーブル被覆材:PVC●最大アナログ解像度:1920×1200 (60Hz)●対応解像度:1920×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1920×1080 @ 60Hz (8ビットRGB)、1680×1050 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1000 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×1024 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×800 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×720 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 60Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 75Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 60Hz (8ビットRGB) ※他の低解像度とリフレッシュレートにも対応しています。●ワイド画面サポート:あり●材質:プラスチック●ケーブル長:190mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~80℃●湿度:0%~75% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:234mm●製品幅:45mm●製品高さ:15mm●製品質量:33g RoHS指令(10物質対応) 対応
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN StarTech.com 欠品中
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途 ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm) 59 幅(mm) 326 高さ(mm) 14 質量(g) 137 保証期間 3年間 インジケータ LED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLED ディスプレイ 対応ディスプレイ数:1 インターフェース USB 3.2 Gen 1 データ転送速度 5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、 最大解像度 HDMI: 4K30Hz タイプ USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源 バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W) 15 セット内容 1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり ケーブル長(m) 0.3 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB 3.0 - HDMI/DVIディスプレイ変換アダプタ StarTech.com 翌々日出荷
SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり最大解像度1920x1080p(フルHD)と2048x1152に対応素早く簡単な実装デュアル ヘッド デザインで、HDMI とDVI-Iに同時に対応するデュアルヘッド設計(同梱のDVI-VGA変換アダプタでVGAモニタにも対応)USBパワード - 外付けアダプタ不要ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエアWindows Aeroインターフェースに対応5.1チャンネルサラウンドサウンドオーディオ(HDMIのみ)に対応1台のシステムで複数(最大3個)のUSB32HDDVIIアダプタを使用し、6台までモニタを追加可能
用途 HDMIまたはDVI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露PCをHDMI搭載HDTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続 仕様 【ハードウェア/業界標準】標準HDMI、DVI-I、SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容 DVI-VGAアダプタ、USB3.0-HDMI/DVI-Iグラフィックアダプタ、USB3.0ケーブル(40.5インチ)、インストール・ガイド、ドライバCD 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 73 色 ブラック 高さ(mm) 19 質量(g) 43 電源 USB電源 対応OS Windows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH) 20~80 コネクタ形状 USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - DVI-I[29ピン]メス 保存温度(℃) -5~40 メモリー 1GBDDR2 最大解像度 【デジタル】2048×1152@60Hz 製品幅(mm) 50 動作温度(℃) 0~55 オーディオ機能 5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz) ケーブル長(cm) 16 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1368×768、1366×768、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1024×600、848×480、800×480、720×480。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×870、1152×864、1024×768、832×624、800×600、768×567、640×480。 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-B[9ピン] メス形状 HDMI[19ピン]、DVI-I[29ピン] 変換タイプ メス - メス
USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN StarTech.com 翌々日出荷
高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080pUHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30HzUSBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm) 90 高さ(mm) 32.5 質量(g) 201 対応OS Windows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS 湿度(%RH) 25℃で 0~95 保存温度(℃) -20~70 最大解像度 【デジタル】4K@60Hz 製品幅(mm) 90 動作温度(℃) 0~50 伝送速度(Gbps) 最大10 USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
マルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応 StarTech.com 翌々日出荷
VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート
付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm) 10 色 ブラック 質量(g) 918 規格 DisplayPort、VGA、HDMI 消費電力(W) 18 幅(cm) 16 湿度(%RH) 0 ~ 80(結露しないこと) 出力電流(A) 1.5 保存温度(℃) -10 ~ 60 インターフェース DisplayPort [20ピン]×1、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]×1、HDMI [19ピン]×1 最大解像度 4096 x 2160 高さ(cm) 4 入力電流(A) 0.6 動作温度(℃) 0 ~ 40 最大延長(m) 70
ドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/6x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/縦置き型/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプター StarTech.com 翌々日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。1x HDMI および 1x DVIまたはVGA 外部モニター出力に対応(DVI - VGA変換アダプター付属)。最大解像度1920 x 1200pのデュアルディスプレイ対応作業効率の向上:4x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポーなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。Windows & Mac対応縦置き型設計:オールブラックで洗練された省スペース設計の高性能マルチポート変換アダプター。オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境を提供。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途 共有ワークスペースホット/リモートデスクノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 70 質量(g) 370 対応OS Windows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応 【ディスプレイ数】2 最大解像度 【デジタル】1920×1200 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット DisplayLink-DL-3900、VIA/VLI-VL810、Terminus-FE1.1、Realtek-RTL8211E インジケータ 【LED】USBハブリンク(青)、電源(ブルー) USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 2.0 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/スペースグレー StarTech.com 翌々日出荷
4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 2.0(4K60Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(スペースグレー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K60Hz(Mini DisplayPort/HDMI)または1080p(VGA/DVI)簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
用途 外出先であらゆるディスプレイに接続MacBookを職場や学校の備品ディスプレイ(VGA/DVI/HDMI/mDP)に接続スペースグレーMacBookにVGA/DVI/HDMI/mDP対応モニタを外付け 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 2.0 セット内容 トラベルAVアダプタ 材質 【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm) 175 幅(mm) 142 高さ(mm) 30 質量(g) 185 出力 【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI 湿度(%RH) 保管中は5~90、動作中は10~85 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】4096×2160/24Hzまたは2840×2160/60Hz(HDMI)、4096×2160/60Hz(mDP) 動作温度(℃) 0~45 チップセット Cypress-CYPD3120、Parade-PS8348、Parade-PS8617、Parade-PS8338、Parade-PS171、Parade-PS176 オーディオ機能 HDMIまたはmDP出力からの7.1chサラウンドサウンド 対応解像度 HDMIの最大解像度は、4096×2160/24Hzまたは3840×2160/60Hz。mDPの最大解像度は、4096×2160/60Hz。DVIとVGAの最大解像度は、1920×1200/60Hz USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
USB Type-Cマルチポート変換アダプタ スペースグレー 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.com 翌々日出荷
4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現スペースグレーMacBookと同色のUSB-Cアダプタ携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途 外出先であらゆるディスプレイに接続職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2 セット内容 トラベルAVアダプタ 材質 【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm) 175 幅(mm) 145 高さ(mm) 30 質量(g) 180 出力 【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI 湿度(%RH) 保管中は5~90、動作中は10~85 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz 動作温度(℃) 0~45 チップセット Cypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171 オーディオ機能 HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド 対応解像度 HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz。mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz。HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720。DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720 USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps) オス形状 USB Type-C
USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/シルバー StarTech.com 翌々日出荷
4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
用途 外出先であらゆるディスプレイに接続職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容 トラベルAVアダプタ 長さ(mm) 105 幅(mm) 55 高さ(mm) 15 質量(g) 108 出力 【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI 湿度(%RH) 40~50 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz 動作温度(℃) 0~70 チップセット Cypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171 オーディオ機能 HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド 対応解像度 HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720 USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps) オス形状 USB-C
フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン(1080p)対応 StarTech.com 翌々日出荷
幅広い映像入力ソースのキャプチャ:HDMI、DVI、VGA、コンポーネント映像入力に対応し、AV機器、従来型システム、カメラ映像など多様な映像機器からの録画・取り込みが可能Windows向け録画・配信環境への対応:DirectShow互換により、OBS Studioなどの録画・配信プラットフォームで使用可能。ドライバーのインストールが必要。Windows専用設計フルHD 1080p 30fpsで映像をキャプチャ:1920×1080解像度、30フレーム/秒の映像入力に対応し、配信、トレーニング、記録用途などで使用可能ロープロファイル・標準プロファイル両対応:ロープロファイルおよび標準プロファイルラケットを同梱し、標準PCIeスロットおよび省スペース環境に対応。NTSCおよびPAL方式に対応ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換を考慮した設計により、AVおよびIT環境で使用される各種ソフトウェアとの組み合わせに対応。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途 様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャTwitch.tvなどのストリーミング サービスを使用してライブビデオフィードをストリーミング配信HDビデオゲームを毎秒30フレームでキャプチャしながら、別ディスプレイでゲームをプレイ(ST122HDMILE HDMI スプリッタを使用)プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換 質量(g) 58 幅(cm) 12 長さ(cm) 12 保存温度(℃) -5 ~ 40 高さ(cm) 2 動作温度(℃) 0 ~ 40 コネクタA PCI Express x1 コネクタB DVI-I(29ピン)
スリーインワン(3 in 1)トラベルAVアダプタ アルミ製ケース Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K StarTech.com 翌々日出荷
スリーインワン(3-in-1)型アダプタ。 mDP - VGA、mDP - DVI、 mDP - HDMI携帯に適したマグネット式ケーブル収納機能4K対応で驚きの画質を実現DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel Thunderboltデバイス互換VESA規格準拠プラグ アンド プレイ式インストール小型設計軽量設計
用途 本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能BYOD(私物デバイス持ち込み)環境で、MacBook Pro/MacBook AirをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続VGA/DVI/HDMIディスプレイを外付けモニタとしてMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【VideoRevision】DisplayPort1.2 セット内容 トラベルAVアダプタ 長さ(mm) 103 色 シルバー、【アクセントカラー】ホワイト 高さ(mm) 15 質量(g) 121 出力 【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) 湿度(%RH) 40~50 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】3840×2160、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 55 動作温度(℃) 0~70 オーディオ機能 HDMI出力-7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 11 対応解像度 HDMI出力の場合3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIおよびVGA出力の場合1920×1200、1920×1080、1280×720 オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプ メス - オス
USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 StarTech.com 翌々日出荷
5 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ:USB-C(DPオルタネートモード)ポートから4K/60Hz HDMI 2.0/mDP 1.2、1080p VGA/DVIのビデオ出力が可能。HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換、95W Power Deliveryパススルー対応アダプタ(スペースグレー)95W PD 3.0パススルー:USB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンに最大95Wで充電。MacBook ProなどPD 3.0ノートパソコンで電源投入切断時のビデオ劣化を回避デバイス互換性:TB3 MacBook Pro/Air、Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook検証済みアダプタ:mini DisplayPort(4K/60Hz)、HDMI (4K30Hz)、VGA/DVI(1080p)の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。 Dell、Asus、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応簡単セットアップ :Windows/macOS/Linux/Chrome OS互換、ドライバ不要のプラグアンドプレイ接続に対応。頑丈なアルミ筐体(スペースグレー)と本体一体型のマグネットケーブルを使用
用途 外出先であらゆるディスプレイに接続MacBookなどのUSB-C搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイに接続スペースグレーのMacBookその他ノートパソコンに外付けモニタを接続 長さ(mm) 109 色 ブラック 高さ(mm) 18 質量(g) 128 湿度(%RH) 0~95 コネクタ形状 Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃) 0~60 最大解像度 【デジタル】4096×2160@24Hz または 3840×2160@60Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz 製品幅(mm) 57 動作温度(℃) 0~45 ケーブル長(cm) 10.1 対応解像度 Ma×imum HDMI output: 4096×2160@24Hz or 3840×2160@60Hz、Ma×imum mDP output: 4096×2160@60Hz、Ma×imum DVI and VGA output: 1920×1200@60Hz オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-I[29ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery) 変換タイプ メス - オス
USB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可 StarTech.com 当日出荷
8 in 1 USB-Cポータブルミニドック:4K/30Hz HDMIまたは1080p VGAビデオ、 3x 5Gbps USB-Aポート、SDスロット、microSDスロット、ギガビットLANポート。複数アダプタを携帯する手間を省くトラベルドック柔軟な給電機能:USBバスパワー、100W Power Delivery 3.0パススルー対応のトラベルドック。USB-C電源アダプタで15Wをドック用としてリザーブ、最大85Wでノートパソコンを充電SD/microSDに同時アクセス:SD/SDHC/SDXCとMicroSD両方のカードリーダーを搭載。データストレージやバックアップとして両方に同時アクセスが可能急速充電ポート:3口のUSB 3.0 Type-AポートでBC 1.2の急速充電(1.5A)に対応。USB-C電源アダプタとノートパソコンを接続した状態でタブレットやスマートフォンを素早く充電幅広いOS・デバイス互換性:Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidに対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスで使えるオールインワン型アダプタ
用途 HDMIまたはVGAモニタに接続しモバイルワークステーションを構成会議室や教室でのプレゼンテーション時にHDMIモニタに接続Wi-Fiが使えない場所でギガビットイーサネットに接続カメラやスマートフォンで使用されるSD/microSDメディアの操作小規模オフィス、臨時ワークスペースなどに適した必須ポート装備のコンパクトサイズ 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 対応 【ディスプレイ数】1 チップセット VIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、Parade-PS8338B、Parade-PS176、Analogix-ANX9833、ALCORMICRO-AU84612、Realtek-RTL8153 オーディオ機能 HDMIポートはオーディオをサポートします。 USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター StarTech.com 当日出荷
デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計
用途 オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加2画面で複数のアプリケーションを同時に実行 長さ(mm) 27 色 ブラック 高さ(mm) 14 質量(g) 54 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0) 湿度(%RH) 0~95 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~75 製品幅(mm) 43 動作温度(℃) -10~55 ケーブル長(cm) 10.9 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60Hz USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ ホワイト StarTech.com 9日以内出荷
2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDP搭載コンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能最大表示解像度1920x1200(1080p)対応Intel Thunderbolt 対応プラグ アンド プレイ式インストール外付け電源不要おしゃれなホワイトのデザインはMacと相性抜群
用途 本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能BYOD対応ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続するVGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する セット内容 MiniDisplayPor-HDMI/VGA変換アダプタ 長さ(mm) 190 色 ホワイト 高さ(mm) 11 質量(g) 30.1 出力 【AV】HDMI 1.4、VGA 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 製品幅(mm) 57 アダプター型式 パッシブ、アクティブ 動作温度(℃) 0~60 オーディオ機能 あり ケーブル長(cm) 15 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
DisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ StarTech.com 当日出荷
ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮最大表示解像度1920x1200(1080p)対応プラグ アンド プレイ式インストール外付け電源不要
用途 本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能ですBYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用 オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書 長さ(mm) 190 色 ブラック 高さ(mm) 13 質量(g) 37 出力 【AV】HDMI 1.4、VGA 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 58 アダプター型式 アクティブ、パッシブ 動作温度(℃) 0~60 オーディオ機能 5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm) 15 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
DisplayPort - HDMI VGA 変換アダプタ/DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0(4K60Hz)またはVGA(1080p)/ディスプレイポート映像変換コンバータ StarTech.com 当日出荷
高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm) 232 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 39 ケーブル長(m) 0.232 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 製品幅(mm) 60 動作温度(℃) 0~60 対応解像度 DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ StarTech.com 翌々日出荷
2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDPコンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能最大表示解像度1920x1200(1080p)対応Intel Thunderbolt対応プラグ アンド プレイ式インストール外付け電源不要
用途 本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能BYODノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続するVGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書 長さ(mm) 190 色 ブラック 高さ(mm) 13 質量(g) 22 出力 【AV】HDMI 1.4、VGA 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 58 アダプター型式 パッシブ、アクティブ 動作温度(℃) 0~60 オーディオ機能 5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm) 15 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p StarTech.com 欠品中
VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要
自動および優先ポート選択機能で操作が簡単
講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
取り付け金具同梱
用途 ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替えVGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替え ポート数 2 幅(mm) 54 質量(g) 226 消費電力(W) 5 長さ(cm) 10.2 出力電流(A) 1 保存温度(℃) -20~ 60 高さ(cm) 2.9 入力電流(A) 0.4 動作温度(℃) 0~ 40 コネクタA VGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ USB-Cマルチハブ/4K HDMI または1080p VGA/USB-A&USB-Cポート(10Gbps)/ギガビット有線LAN/Thunderbolt 3対応 StarTech.com 翌々日出荷
必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用Wi-Fi&;reg;が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続 セット内容 1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド 長さ(mm) 360 高さ(mm) 15 質量(g) 54 電源 バスパワー 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android 湿度(%RH) 90以下(結露しないこと) 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。 製品幅(mm) 61 動作温度(℃) 0~60 伝送速度(Gbps) 最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス) USBタイプ USB3.2 Gen 2 (10 Gbps) MTBF(時間) 49444
Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加 StarTech.com 翌々日出荷
USB 3.0接続1つで、HDMI/VGAビデオ出力、USB 3.0ハブポート、GbEを利用小型軽量の筐体で複数の接続オプションを提供し携帯に最適使用しない場合はすっきり片付けられる内蔵式USB 3.0ケーブルUSBバス電源を使用 - 外付け電源アダプタ不要素早く手軽にセットアップ - インターネットに接続したWindowsシステムで最新ドライバを自動ダウンロードギガビットイーサネット RJ45ポート - IEEE 802.3、802.3u、802.3ab (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)対応SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース (USB 2.0と下位互換)最大解像度2048x1152 (QWXGA)対応Microsoft Surface Pro 4やSurface BookなどのWindows対応タブレットやUSBを搭載したMacおよびWindowsノートパソコンに対応ミラーリング、拡張ディスプレイ、プライマリディスプレイの設定が可能
仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、 USB 3.0 - ハブポートがUSB 2.0/1.1後方互換性に対応、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし 材質 【エンクロージャ】プラスチック 対応OS Windows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0 対応 【ディスプレイ数】1 最大解像度 【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】2048×1152(HDMI) 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット DisplayLink-DL-3700 インジケータ 【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps) 【最大データ】5bps(USB3.0)、2bps(Ethernet、フルデュプレックス)
Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック StarTech.com 翌々日出荷
最大解像度1920x1080(1080p)
外付け電源アダプタ不要
用途 スマートフォン、Ultrabook、タブレットPCなどHDMI Micro対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続 長さ(mm) 255 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 25.3 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 45 動作温度(℃) 0~60 ケーブル長(cm) 20 対応解像度 1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz オス形状 Micro HDMI[19ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス