特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
5Aの接点容量のリレー出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m)0.9
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub 9ピン
コネクタ2OBDII Bコネクタ
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014
アズワン品番67-7729-66
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
USBポートをRS-422/485に変換します。
信号間は1500V高耐圧仕様です。
広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。
RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
7PC接続時は921.6kbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
Ethernetベースシステムの通信処理の変更が不要。1対(2線)ケーブルによる低コストな有線長距離伝送を提供。ケーブルを接続するだけで特別設定が不要。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
1個
¥36,000
税込¥39,600
7日以内出荷
オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応
付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書
周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル)
伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
DC電源タイプ 。
RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。
信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品ACアダプタ、取扱説明書
ドライ接点入力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する出力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の入力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。本体の自動リセット機能。
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
通信条件をディップスイッチで簡単設定。特殊な通信速度もUSB経由でパソコンから設定可能。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
1個
¥27,000
税込¥29,700
4日以内出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN-FD/LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7730-08
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7730-64
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
搭載通信モジュールは日本電波法の認証を取得済み、NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用SIMに対応。評価後そのまま機器に組み込める小型の組込みボードです。NTTドコモやKDDIなどのLTE-Mプランを利用するシステムを迅速に評価可能。ジャンパ切り替えにより外部マスター制御と内蔵マイコンによる単独制御を選択可能。内蔵マイコンのサンプルファームウェアのソースコードを公開。PCからATコマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフトEB-TEST2を用意。信号レベルを供給電源電圧に応じて可変できるUARTインターフェース。2.3~5.5Vdc電源入力対応の高効率昇降圧スイッチング電源回路。電池駆動システムに最適な低消費電流回路。組込みやすい小型基板、Vカットで分離すればさらに小型化が可能。
対応マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用
入力電源2.3~5.5Vdc電源入力対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力4点とドライ接点入力4点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
パソコン等から通常のイーサネット LAN により接続することでサブギガHz 帯(920MHz 帯)の長距離無線通信を利用可能。
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)3点、ドライ接点入力3点を監視制御できるIOユニットです。
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)5点を監視制御できるIOユニットです。
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、ドライ接点入力5点を監視制御できるIOユニットです。
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、OC出力5点、有電圧DC接点入力2点を監視制御できるIOユニットです。
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、アナログ入力3点、リレー出力(1a)2点を監視制御できるIOユニットです。
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
1個
¥168,800
税込¥185,680
7日以内出荷
付属品USBケーブル(0.9m)、ドライバCD、簡易マニュアル(和文)
LE-8500X-RT/8500XR-RTの標準計測ボード。
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
LE-8500X/8500XRの標準計測ボード。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。RS-485回線監視機能によりデータ衝突を低減。RS-485ドライバをデータ送信時に自動コントロール。
1個
¥45,000
税込¥49,500
9日以内出荷
導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。
1個
¥43,000
税込¥47,300
4日以内出荷
電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:1mオーム、±0.5%、75ppm/℃。
1個
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:3mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
1個
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。