絞り込み
ブランド
  • LB LUSEM
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,529)
  • エレコム(4,853)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,765)
  • ナリカ(3,038)
  • サンワサプライ(3,002)
  • コクヨ(2,377)
  • エスコ(2,145)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • StarTech.com(1,891)
  • レイ・アウト(1,332)
  • RS PRO(1,188)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,146)
  • サンワダイレクト(1,115)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,014)
  • オーム電機(976)
  • BUFFALO(バッファロー)(970)
  • 永岡書店(969)
  • サクラクレパス(968)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI Opticalケーブル用DVIジェンダー LB LUSEM

    HDMI Opticalケーブル用DVIジェンダー

    LB LUSEM
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    HDMI OpticalケーブルのHDMIジェンダーとDVIジェンダーとの取り換えが可能です。 外部給電用USBケーブルも付属しています。
    付属品外部給電用USBケーブル適合機種DVI-D シングルリンク端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機コネクタ形状DVIオス - HDMIメス機能HDR対応伝送速度(Gbps)32.4対応解像度1920×1200オス形状DVIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル LB LUSEM

    DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル

    LB LUSEM
    99,980税込109,978
    1本(100m×100m)
    4日以内出荷
    従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。
    用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。仕様側圧性能50kg適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機張力(kg)50コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応ケーブル外径(Φmm)4.5許容曲げ半径(mm)6被覆TPU(屋外用)電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K 60fps対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort