オフィスサプライ :「PC周辺機器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能。・4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応。・カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●DPI:1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●読取り方式:光学式
材質(本体)ABS
ケーブル長(m)約1.6
本体寸法(mm)約130×72×35
本体質量(g)(約)131±5
対応OSWindows 10/8.1/8、MAC OSなど
接続方式有線
分解能(dpi)1200-1600-2400-4800(4段階調整)
対応機種USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど
インターフェースUSB(A)オス
ボタン数6ボタン
読取方式光学式
静かなクリック音で作業を快適にする静音マウス、電池不要の有線モデル、左右どちらの手でも使用可能
本体約50グラムの小型・軽量のワイヤレスマウスです。
シンプルな設計で持ち運び便利、モバイルにも最適です。
最大10mまで無線通信が可能な高性能2.4GHz周波数帯を採用。
安定したデータ通信でストレス無く使用できるので、パソコン操作も距離や位置を気にせず使用できます。
超小型ナノレシーバでパソコンに装着したままでも邪魔にならず、抜き差しの必要がありません。
使用乾電池は単3電池1本のみで省エネタイプです。
仕様●本体サイズ:約9.8×5.5×3.5 cm●本体重量:約50g(電池含まず)●使用電池:単3乾電池×1本(別売)●本体カラー:ブラック●付属:USBレシーバ●伝送範囲:最大10m●対応OS:WindowsRT、10、8、7、Vista、XP、Mac OSX 10.6~10.12●コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)●インターフェイス:USB●DPI:800/1200/1600(3段式調整)●ワイヤレス方式:2.4GHz●読取り方式:光学式●タイプ ワイヤレスマウス:2.4GHz
アズワン品番68-2008-80
1ケース(20個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Bluetooth & 2.4G両対応、簡単接続、手になじむフォルムで抜群の操作性
感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能
4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応
カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●本体サイズ:約130×72×35mm●本体重量:約131±5g●対応OS Windows 10/8.1/8,MAC OS など●ケーブル長さ:約1.6m●対応機種:USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど●インターフェース:USB(A)オス●DPI 1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●ボタン数:6ボタン●カラー:ホワイト●本体素材:ABS●読み取り方式:光学式
アズワン品番68-4057-31
1ケース(10個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。